曜日別特売

ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)

ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
仕様
逆流機能付:逆流機能なし
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
圧力
設定:0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定
角度(°)
圧力計取付:0
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80824339ARG20-N01G1H-B
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする