SMC
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
仕様
逆流機能付:逆流機能なし
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
圧力
設定:0.02~0.2MPa設定
角度(°)
圧力計取付:90
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
単位
製品銘板:psi、圧力計:MPa・psi併記
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
注意
※新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80824348
ARG20-N01G2-1Z-B
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください