カテゴリ
- パソコン/周辺機器(603)
- トラック純正部品(424)
- 制御機器(408)
- 機構部品(347)
- 学童・教育用品(291)
- 自動車純正部品(285)
- 科学研究・開発用品(267)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(223)
- メカニカル部品(210)
- カー用品(188)
- バイク部品(182)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 農具(144)
- バイク純正部品(129)
- 家電(113)
- 作業工具(105)
- 測定用品(92)
- 電気材料(60)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 農業機械(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 防災用品(37)
- 自動車補修部品(32)
- 物流用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 安全標識(25)
- オフィス家具(24)
- 洗車・清掃(23)
- 切削工具(22)
- 事務用品(22)
- 作業服(20)
- 自転車部品(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 卓上消耗品(15)
- 清掃用品(15)
- 医療(13)
- 梱包用品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 安全保護具(12)
- 安全靴・作業靴(11)
- 電動工具(11)
- 安全用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 日用品(9)
- 防犯用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- ヘルスケア(9)
- 研磨材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 保管用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 店舗什器・備品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 厨房用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 塗料(5)
- 理美容(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 縫製用品(5)
- 空圧工具(5)
- クリーンルーム用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(135)
- Barkbusters(バークバスターズ)(33)
- D.A.D(GARSON)(193)
- D'Addario(63)
- NOJIMA ENGINEERING(61)
- RS PRO(894)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- SKC(環境測定)(54)
- SKF(日本エスケイエフ)(42)
- SPARKFUN(199)
- TARSONS(183)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- アルス(218)
- エレコム(420)
- ホンダ(178)
- ミツビシ(154)
- メディアカバーマーケット(33)
- レイ・アウト(32)
- 三菱ふそう(505)
- ブランドをもっと見る

ARS15S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
ARS20S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ロールシーツ ARSシリーズ
AITEX¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から翌々日出荷吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
ARS リング付六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥989~税込¥1,088~1セット(7本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロールシーツ ARSシリーズ
AITEX¥21,980~税込¥24,178~1ケース(4本)5日以内出荷●吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。仕様4本入材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルムミシン目なし
ARS20D アルミスライドレール
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375947-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS
協和[機構部品]¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS
高階救命器具¥5,798税込¥6,3781着欠品中体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350浮力(kg)約8.5
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS
高階救命器具¥6,998税込¥7,6981着6日以内出荷から9日以内出荷落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200浮力(kg)約8.5
サージカルマスクARS
アイテックス¥19,980税込¥21,9781箱(40箱×50枚)10日以内出荷BFE98%以上の、十分なバリア性と快適性を持っています。用途作業現場などの飛沫防護用に。トラスコ品番409-0877材質ポリプロピレン色ブルー構造3層、ゴムタイプ縦(mm)90横(mm)175
ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー)
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥7,798税込¥8,5781個欠品中・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールド ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状質量(g)22
ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ミラーカラー)
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥8,298税込¥9,1281個欠品中・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールドのミラータイプ ・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル ・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現 ・アイウェアとして代用できる実用的カラー ・雨天でも走りに集中できる良好な視界 ・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状質量(g)22
ライフジャケットTK18ARS
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷全ての小型船舶で利用可能 国土交通省型式承認品(Type A)用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレン色オレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 24V dc 75Ω SPDT, ARS1124
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz取付方式基板実装接点構成SPDTインピーダンス75Ω接触抵抗(mΩ)100接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け挿入損失(dB)0.5 @ 3 GHzコイル電力(mW)200最大動作温度(℃)70ラッチあり
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12
ネグロス電工¥749~税込¥824~1個17日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル適合フランジ厚(mm)4~8
UDGスマートゲート ARS
サンポール¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。 バイク・自転車の侵入を抑止し、通過者はストレートな導線でアクセス可能用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス寸法(mm)WP970×DP500×H1400/Φ48.6(t2.0)タイプUDGスマートゲート仕上H.L.#240



安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0自然長(mm)310最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1100
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
エアリベッタ用ジョー
パオック¥749税込¥8241個翌々日出荷エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
エアリベッタ用ノーズピース
パオック¥599税込¥6591個翌々日出荷エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
車載スマホスタンド(ゲル吸盤)
エレコム(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)124
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1その他エアコン取付 フリップケース対応材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)
ブロードウォッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375947-241113-02.jpg)






























![エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09340528-221128-02.jpg)