カテゴリ
- バイク純正部品(1,563)
- パソコン/周辺機器(1,158)
- 制御機器(899)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(639)
- トラック純正部品(509)
- 学童・教育用品(467)
- バイク部品(432)
- カー用品(419)
- 自動車純正部品(381)
- 機構部品(380)
- 科学研究・開発用品(375)
- 家電(230)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
- メカニカル部品(227)
- 農具(180)
- 作業工具(153)
- 防災用品(141)
- 測定用品(126)
- 電気材料(95)
- 空調・照明・電設資材(77)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 自転車整備工具・アクセサリー(67)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(65)
- 農業機械(49)
- 自転車部品(45)
- 事務用品(45)
- 物流用品(39)
- オフィス家具(38)
- 清掃用品(35)
- 店舗什器・備品(34)
- 安全標識(34)
- 作業服(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 切削工具(31)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 洗車・清掃(29)
- 自動車補修部品(26)
- 安全靴・作業靴(24)
- 卓上消耗品(21)
- 梱包用品(20)
- 日用品(20)
- 医療(20)
- 安全用品(17)
- ヘルスケア(17)
- 安全保護具(16)
- 電動工具(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 空圧工具(13)
- 防犯用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 介護用品(11)
- 研磨材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 厨房用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 保管用品(8)
- 塗料(8)
- 測定関連サービス(8)
- 建築金物(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 理美容(7)
- 建材・エクステリア(7)
- マスク(7)
- 縫製用品(7)
- 溶接用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(1,188)
- piaggio(ピアッジオグループ)(780)
- 三菱ふそう(619)
- エレコム(592)
- D.A.D(GARSON)(431)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(342)
- SPARKFUN(322)
- アルス(302)
- TARSONS(214)
- KTM(210)
- BMW(209)
- ホンダ(176)
- ミツビシ(166)
- ANALOG DEVICES(142)
- DUCATI(95)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
- Hamee(ハミィ)(82)
- StarTech.com(75)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(71)
- ブランドをもっと見る
「ars」の検索結果

ARS15S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
ARS20S アルミスライドレール
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ロールシーツ ARSシリーズ
AITEX¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から12日以内出荷吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルム
ロールシーツ ARSシリーズ
AITEX¥21,980~税込¥24,178~1ケース(4本)5日以内出荷●吸水性のレーヨン不織布にPEフィルムをラミネート加工した、吸水/防水の医療用ロールシーツです。仕様4本入材質レーヨン不織布、ポリエチレンフィルムミシン目なし
ARS リング付六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,098~税込¥1,208~1セット(7本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ARS20D アルミスライドレール
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375947-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS
協和[機構部品]¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から20日以内出荷◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS
高階救命器具¥5,798税込¥6,3781着欠品中体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350
小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS
高階救命器具¥6,998税込¥7,6981着6日以内出荷から9日以内出荷落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル浮力(kg)約8.5仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200
ライフジャケットTK18ARS
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷全ての小型船舶で利用可能 国土交通省型式承認品(Type A)用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレン色オレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 24V dc 75Ω SPDT, ARS1124
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz取付方式基板実装接点構成SPDTインピーダンス75Ω接触抵抗(mΩ)100接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け挿入損失(dB)0.5 @ 3 GHzコイル電力(mW)200最大動作温度(℃)70ラッチあり
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12
ネグロス電工¥749~税込¥824~1個16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
UDGスマートゲート ARS
サンポール¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。 バイク・自転車の侵入を抑止し、通過者はストレートな導線でアクセス可能用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質ステンレス仕上H.L.#240タイプUDGスマートゲート寸法(mm)WP970×DP500×H1400/Φ48.6(t2.0)
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥649~税込¥714~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
エアリベッタ用シャフトケース
パオック¥599税込¥6591個3日以内出荷エアリベッタARS-2448PA用のシャフトケースです。用途エアリベッタARS-2448PA用のシャフトケース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/ポリエチレン本体質量(g)19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×95×40入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアリベッタ用ジョー
パオック¥749税込¥8241個3日以内出荷エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
エアリベッタ用ノーズピース
パオック¥599税込¥6591個3日以内出荷エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
車載スマホスタンド(ゲル吸盤)
エレコム(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。質量(g)124付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
アンカーリセッター
ユニカ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
...















![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375947-241113-02.jpg)



























![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)