カテゴリ
- メカニカル部品(36)
- バイク純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(9)
- 自動車純正部品(4)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機(23)
- ホンダ(18)
- SMC(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- アズワン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- NOK(3)
- スバル(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- 八光電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as203」の検索結果
![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)
無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥5,396税込¥5,9361着当日出荷から12日以内出荷グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
無塵衣・AS203C
アズワン¥6,079~税込¥6,687~1着6日以内出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ウエア仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%色ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098~税込¥5,608~1枚当日出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
卓上シーラーAS- ASシリーズ
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷フィルム・袋の厚さに応じてシールタイマーの調整ができます。冷却ランプを搭載し溶着時にタイマーランプが加熱(赤ランプ)→冷却(緑ランプ)と点灯することでシール完了を目視で確認できます。付属品交換用ヒーター×2本、交換用テフロンシート×2枚、交換用テフロン粘着テープ×2枚タイプ卓上シーラー
ポータブルミニCO2インキュベーター
アズワン¥485,000税込¥533,5001式翌々日出荷超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径20mm レース幅1mm
SKF(日本エスケイエフ)¥269税込¥2961個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2183アズワン品番65-7866-15
アニメDVD アニメコレクション ピアノ・コンサート
エー・アール・シー¥499税込¥5491枚4日以内出荷仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(可愛い花嫁さん(トム&ジェリー)・ピアノ・コンサート(トム&ジェリー)・ごきげんないとこ(トム&ジェリー)・ネズミ取り必勝法(トム&ジェリー)・ゴー!ゴー!ドカン!(ロード・ランナー&ワイリー)・ネコたちの大作戦(トゥイーティー)・南極への旅(バッグス・バニー)・サーカスで大はしゃぎ(ウッドペッカー))種類アニメコレクション ピアノ・コンサート使用時間(分)収録:56ジャンルアニメDVD音声日本語・英語
アルミ加工専用超硬エンドミル
ユニオンツール¥1,670~税込¥1,837~1本当日出荷から翌々日出荷加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型
ピカコーポレイション¥83,980~税込¥92,378~1台14日以内出荷スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s作動方式複動
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55




![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449735-250806-04.jpg)