曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。
・両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686601FGBAS-60-50-M10-SS-55250502603410
¥6,840
¥6,798
¥7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693899FGBAS-30-40-M8-SS-556940230930
¥2,060
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694608FGBAS-125-55-M16-SS-55134255312519260
¥41,700
¥40,980
¥45,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695010FGBAS-8-13-M3-SS-552131863
¥660
¥659
¥725(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702141FGBAS-15-25-M4-SS-5510251.415235
¥810
¥809
¥890(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705020FGBAS-10-20-M4-SS-555201.21093
¥720
¥719
¥791(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706429FGBAS-20-30-M6-SS-552230220415
¥990
¥989
¥1,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709010FGBAS-125-75-M16-SS-55165375312519440
¥51,300
¥50,980
¥56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする