曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687091FGBAS-8-13-M3-ES-552131869
¥710
¥709
¥780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687687FGBAS-30-40-M8-ES-555540230930
¥2,310
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696787FGBAS-70-30-M10-ES-55270303708570
¥8,210
¥8,198
¥9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700488FGBAS-60-50-M10-ES-55245502603410
¥7,290
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706691FGBAS-15-25-M4-ES-5510251.415235
¥810
¥809
¥890(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708818FGBAS-20-30-M6-ES-551930220420
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710620FGBAS-75-25-M12-ES-552602537512970
¥7,280
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする