カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 農業機械(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as220」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
38税込42
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
11,088税込12,197特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,113税込7,824
1個
当日出荷から27日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,037税込11,041
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッターgoot(太洋電機産業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm)147
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
67,980税込74,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,775税込6,353特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
5,775税込6,353
1個
当日出荷から37日以内出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種ACV-750・W-652APS・CSN-360NS・CSN-400NS・TS-220・V-2101AS・HW-3・TSS-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×45×10質量(g/個)4入数2
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(42件のレビュー)
91税込100特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,838税込8,622
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
5,775税込6,353特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックスBW-220CB/WL用ソフトウェアアイメックス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
5,775税込6,353
1個
当日出荷から47日以内出荷
バーコードリーダー アイメックスバーコードリーダーアイメックス
59,980税込65,978
1個
当日出荷
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション付属品シングル充電クレードル規格CE&FCC、RoHS表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)40~530
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(85件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)CKD
18,625税込20,488特価
1台
当日出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
35,150税込38,665
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
5,775税込6,353
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SAXINニューライトスカイブフィルム静電防止品 作新工業SAXINニューライトスカイブフィルム静電防止品作新工業
299,800税込329,780
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。、帯電防止タイプです。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,725税込8,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3