カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,124)
  • 建築金物(653)
  • 制御機器(590)
  • 測定用品(270)
  • 自動車純正部品(255)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • メカニカル部品(159)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • オフィス家具(143)
  • 油圧機器・油圧ホース(113)
  • バイク純正部品(103)
  • バイク部品(92)
  • 作業工具(91)
  • 学童・教育用品(85)
  • 切削工具(74)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 家電(53)
  • 電気材料(50)
  • カー用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 医療(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 空圧工具(28)
  • 防犯用品(25)
  • 安全用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 電動工具(18)
  • 清掃用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 手袋(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 住設機器(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 厨房用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 溶接用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • テープ(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 介護用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 作業服(5)
  • 農業機械(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-1」の検索結果

関連キーワード
7,981件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-1 専用ソーラーパネル キャロットシステムズ

    AT-1 専用ソーラーパネル

    キャロットシステムズ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    用途MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×15.5×100保護等級IP66充電時間(時間)パネルフル充電:30バッテリー容量(mAh)2500動作温度範囲(℃)-20~60充放電回数(回)最大500
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-1

    KANON(中村製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA506AT-1・2用] 支柱 エスコ

    [EA506AT-1・2用] 支柱

    エスコ
    ¥2,420~税込¥2,662~
    1セット(4本)
    翌日出荷
  • [EA506AT-1・2用] キャスターセット エスコ

    [EA506AT-1・2用] キャスターセット

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1セット
    翌日出荷
  • AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベン

    AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】

    ベン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン

    AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

    ベン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • Schneider Electric 圧着工具 ワイヤフェルール AT1PA2 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 圧着工具 ワイヤフェルール AT1PA2

    シュナイダーエレクトリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: ワイヤフェルール●ラチェット: なし●全体長さ: 225 mm●モデルナンバー: AT1 PA2●Better World 製品: あり●Better World 認証: Green Premium●マーカーリングとタブ. マーカー及びマーカータブ用のマーカーリングのシリーズ。次の2つのシリーズに分割 - 文字が記されたリングのシリーズ - 数字が記されたリングのシリーズ 文字と数字の両方が含まれたマーカーリングも用意しています。 文字及び数字のシリーズには、アースリング x 400 (緑 x 200、黄 x 200)、+記号 x 200、-記号 x 200、及び位置決め工具も含まれます。黄色の背景色です。 マーカーリング位置決めツールは別売りです。. 規格: NF C 93-011RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G onsemi

    onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G

    onsemi
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOD●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 123●供給電圧 : 45 V●最大供給電流 : 25mA●動作温度 Min : -55℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 1.80mm●高さ : 1.35mm●長さ : 2.84mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, PZT2907AT1G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, PZT2907AT1G

    onsemi
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手O(オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手O(オス・ニップル)

    潤工社
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手M(メス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手M(メス・ニップル)

    潤工社
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ

    除菌ウェットティッシュ

    アイリスオーヤマ(43件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1パック(100枚)
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器

    KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ

    第一計器
    ¥2,448税込¥2,693
    1個
    5日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(101件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • 圧力計   AT1/4 60X1MPA     JIS NKS(エヌケーエス)

    圧力計 AT1/4 60X1MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル)

    潤工社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 B級 AT1/4R 50X1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 AT1/4R 50X1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 圧力計   AT1/4R 60X1.0MPA  JIS NKS(エヌケーエス)

    圧力計 AT1/4R 60X1.0MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • 小型 B級 AT1/8R 40X1MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 AT1/8R 40X1MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーA型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 圧力計   AT1/4 60X25MPA    JIS NKS(エヌケーエス)

    圧力計 AT1/4 60X25MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • ナイスハット Hタイプ カワグチ

    ナイスハット Hタイプ

    カワグチ(9件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1箱(10個)
    当日出荷
    圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
    材質ポリプロピレン色透明色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計   AT1/4 60X0.6MPA   JIS NKS(エヌケーエス)

    圧力計 AT1/4 60X0.6MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • 圧力計   AT1/4 60X0.1MPA   JIS NKS(エヌケーエス)

    圧力計 AT1/4 60X0.1MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • クランクシャフトアセンブリ 8AT-11400-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシャフトアセンブリ 8AT-11400-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • 小型 B級 AT1/4R 50X2MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 AT1/4R 50X2MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • シート セカンダリスプリング 8AT-17684-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シート セカンダリスプリング 8AT-17684-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AT-17684-00
  • 小型 B級 AT1/4R 50X0.4MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 AT1/4R 50X0.4MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 小型 B級 AT1/4R 50X0.2MPA NKS(エヌケーエス)

    小型 B級 AT1/4R 50X0.2MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体空気、油、水等
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) W3F11A4718AT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) W3F11A4718AT1A

    KYOCERA AVX
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)100dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • 管用テーパーねじ用チェーザ AT1”-2” 鋼管用ハイス アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ AT1”-2” 鋼管用ハイス

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    3日以内出荷
    用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用仕様鋼管用トラスコ品番852-0499適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他)材質ハイスサイズ1-2アズワン品番64-6747-54
  • 真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS(エヌケーエス)

    真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS(エヌケーエス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • ウォータータンク アイリスオーヤマ

    ウォータータンク

    アイリスオーヤマ(34件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
    用途断水時など、水洗使用不可の時に。
  • Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP- AT1H WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP- AT1H

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(600個)
    9日以内出荷
    取付方式スルーホール許容差±20%テクノロジー電解
  • セカンダリスライディングシーブC 8AT-17670-01 YAMAHA(ヤマハ)

    セカンダリスライディングシーブC 8AT-17670-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷