カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「ax-038」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(166件のレビュー)
539税込593
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
H・AXクーレル ハイ・クーレル38 アデリア(石塚硝子)H・AXクーレル ハイ・クーレル38アデリア(石塚硝子)
2,398税込2,638
1セット(6個)
5日以内出荷
容量(mL)250仕様口部物理強化高さ(mm)117口径(Φmm)64最大径(Φmm)64
(75111)メンバー,サイド フロント LH ニッサン(75111)メンバー,サイド フロント LHニッサン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(75110)メンバー,サイド フロント RH ニッサン(75110)メンバー,サイド フロント RHニッサン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ナツト 三菱ナツト三菱
589税込648
1セット(10個)
14日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) エスコ交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)A&D(エー・アンド・デイ)
6,898税込7,588
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット)A&D(エー・アンド・デイ)
6,898税込7,588
1組
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)
対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
麻100 生地 アルテモンド麻100 生地アルテモンド
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
天然の「抗菌防臭」効果 ノーホルマリン加工 さらりとした手触りで、上品なナチュラル感が魅力。ホームファッションとして一年中ご利用いただけます。
用途カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、チェアカバー、クッション、座布団、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、バッグ、袋物、帽子、スリッパなど長さ(m)27幅(cm)153混率(%)麻100
水分計用表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)水分計用表示部保護カバーA&D(エー・アンド・デイ)
3,498税込3,848
1セット(5枚)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットノイズインシュレーター MAZDA(マツダ)ブラケットノイズインシュレーターMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ザ・ベンチャーズ CD ARC株式会社ザ・ベンチャーズ CDARC株式会社
909税込1,000
1個
6日以内出荷
ベンチャーズ最盛期のヒット曲を詰め込んだベスト盤。1. ウォーク・ドント・ラン2. ダイヤモンド・ヘッド3. キャラヴァン4. 木の葉の子守唄5. パイプ・ライン6. ドライヴィング・ギター7. イエロー・ジャケット8. 悲しき街角9. 10番街の殺人10. アパッチ11. クルーエル・シー12. テルスター13. マッシュ・ポテト・タイム14. 朝日のあたる家15. パーフィディア16. ウォーク・ドント・ラン '6417. バンブル・ビー・ツイスト18. ワイプ・アウト解説付
アズワン品番60-1963-92
モータポンプ ダイキン工業モータポンプダイキン工業
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷から50日以内出荷