カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(825)
  • 自動車純正部品(314)
  • 農業機械(90)
  • 制御機器(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 安全標識(10)
  • オフィス家具(9)
  • バイク部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 医療(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「b-101-1」の検索結果

1,512件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
  • パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所

    パイプSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定フックAB LAMP(スガツネ工業)

    固定フックAB

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
    材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
  • 竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
    用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • はく検電器 ナリカ

    はく検電器

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    当日出荷
    電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
    種別LE-A厚さ(mm)0.001~0.002(はく)寸法(mm)Φ95×全高140(びん)径(Φmm)50(集電板)
  • 静電気帯電用ピストル K型 ナリカ

    静電気帯電用ピストル K型

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    当日出荷
    圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
    寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
  • 高圧発生BOX WMS-001 ナリカ

    高圧発生BOX WMS-001

    ナリカ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
    寸法(mm)130×90×35質量(g)250出力高圧出力(固定):約5kV電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
    種類ムスタングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • くじらほうき 高砂

    くじらほうき

    高砂(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます。軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです。少量の水たまりでも水をかき出せます
    材質草/パルミラファイバー、柄/竹柄、頭/ポリエチレン幅(mm)450全長(mm)1300タイプシダアズワン品番64-4056-29繰り返し・詰め替え対応
  • 竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
    用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
  • (55799)CLIP, COWL TOP VENT トヨタ

    (55799)CLIP, COWL TOP VENT

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スキャントロリボン PF45B SATO(サトー)

    スキャントロリボン PF45B

    SATO(サトー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
    対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0084セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)124取手取手
  • アルミはく (はく検電器用) ナリカ

    アルミはく (はく検電器用)

    ナリカ
    ¥2,800税込¥3,080
    1セット(20枚)
    欠品中
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(100セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC

    プロセスポンプ/単動ポンプPB101

    SMC(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
    用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
  • Block 基板実装用トランス BLOCK

    Block 基板実装用トランス

    BLOCK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • FDケース (どらやき) パッケージ中澤

    FDケース (どらやき)

    パッケージ中澤
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    どら焼きの詰め合わせといえばこの箱。ロングセラー商品です。
    高さ(mm)65
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • オックスボディーカバー BYGAROO

    オックスボディーカバー

    BYGAROO(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
    付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D
  • CJ Series(CJ2B10) SMC

    CJ Series(CJ2B10)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • (19070)イグニッションコイル ダイハツ

    (19070)イグニッションコイル

    ダイハツ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (44050)ブレーキ アクチュエータASSY トヨタ

    (44050)ブレーキ アクチュエータASSY

    トヨタ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
  • 手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 40cm 介護 立ち上がり フジホーム

    手すり 浴槽 バス手すりスフィーダ 40cm 介護 立ち上がり

    フジホーム
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    浴槽の出入り口や、水で滑りやすい浴室内での動作をしっかりと補助します。パイプとブラケットが外せるのでカットも可能です。
    材質パイプ:アルミニウム(ポリプロピレン被覆) キャップ:ポリエチレン スクリュープラザ:高密度ポリエチレン ブラケット:ポリアセタール 取付ビス:ステンレス耐荷重(kg)120アズワン品番54-1420-61寸法(横×縦)(cm)約40×3.2
  • はく検電器 ナリカ

    はく検電器

    ナリカ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    4日以内出荷
    コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。
    付属品誘電体板、対極板種別LE-B寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)厚さはく:0.001~0.002mm
  • 静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ) ナリカ

    静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ)

    ナリカ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    4日以内出荷
    はく検電器を用いた、静電遮蔽の実験などに使用します。
    材質ステンレス鋼(本体)、アルミニウム(底面板)寸法(mm)Φ200×200(本体)、200×200×0.5(底面板)
  • 電気振り子EP-S ナリカ

    電気振り子EP-S

    ナリカ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
    寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き)直径(Φmm)85(台)高さ(mm)215
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ)

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)取手取手
  • 旋削用真剣バイト カムス(旧:高周波精密)

    旋削用真剣バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    4日以内出荷
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格10形
  • 演示用大型はく検電器 ナリカ

    演示用大型はく検電器

    ナリカ
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    4日以内出荷
    一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。 はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。 ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。 付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。 はくが厚いので壊れにくくなっています。 四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
    材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
  • ラージボール 44プラ 3スター 1ダース Nittaku(ニッタク)

    ラージボール 44プラ 3スター 1ダース

    Nittaku(ニッタク)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(12個)
    6日以内出荷
    高品質!プラスチック製44ミリラージボール公認球、ラージボール 44プラ 3スター。長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。徹底的に研究して、丁寧に選び抜いた高品質の44ミリラージ公認球。
    材質プラスチック色オレンジ備考日本卓球協会使用指定球サイズ(mm)44入数(個)12
  • ニッタク 卓球 競技ボール ラージボール 44プラ 3スター 12個入り 部活 練習球 トレーニング Nittaku Nittaku(ニッタク)

    ニッタク 卓球 競技ボール ラージボール 44プラ 3スター 12個入り 部活 練習球 トレーニング Nittaku

    Nittaku(ニッタク)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱
    6日以内出荷
    プラスチック製の3スターボール。長年の実績と信頼。ゆるぎない品質。徹底的に研究し、ていねいに選び抜いた高品質の44ミリラージ公認球です。
    仕様日本卓球協会公認(No.111308NTB01)素材プラスチック(ABS樹脂)入数(個)12個
  • スミサンスイ M 住化アグリテック

    スミサンスイ M

    住化アグリテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
    用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2