カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-122-8」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から63日以内出荷
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)TAKIGEN(タキゲン)
810税込891
1個
当日出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨
スクロールブラシ KOTOスクロールブラシKOTO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)11ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
軽いね ストロングマーブルいため鍋 パール金属軽いね ストロングマーブルいため鍋パール金属(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
(MB12)ベアリン,ステアリン ミツビシ(MB12)ベアリン,ステアリンミツビシ(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ステンレス 引き取手(おねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ)水本機械製作所
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)取手取手
オイルシール SB SB12287 NOKオイルシール SB SB12287NOK
359税込395
1個
4日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)28部品番号AB0387-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
ホルダー KOTOホルダーKOTO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
(91672)リヤキャリパーボルト トヨタ(91672)リヤキャリパーボルトトヨタ
299税込329
1個
3日以内出荷
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
のぼり リンパケア承ります おまかせください P・O・Pプロダクツのぼり リンパケア承ります おまかせくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり リンパケア承ります おまかせください
ブラシアダプター KOTOブラシアダプターKOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
STUD B,CYLN.8X122  90032333000 ホンダSTUD B,CYLN.8X122 90032333000ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ユニファイ細目ねじプラグゲージ 測範社ユニファイ細目ねじプラグゲージ測範社
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から41日以内出荷
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ酒井製作所
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ酒井製作所
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ酒井製作所
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
65,980税込72,578
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 12.288MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイネジプラグゲージ 第一測範ユニファイネジプラグゲージ第一測範
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)60
薄形シリンダ CDQ2B12-28 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-28SMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
パワーリハビリSUD 650×1480×1030mm TB-1228シリーズ 高田ベッド製作所パワーリハビリSUD 650×1480×1030mm TB-1228シリーズ高田ベッド製作所
389,800税込428,780
1台
20日以内出荷
太ももと膝などを理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
49,980税込54,978
1セット(10本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
食付4.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
36,980税込40,678
1セット(10本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNF精度2B食付4.5P
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。