カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車純正部品(8)
- 店舗什器・備品(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- コイズミ照明(1)
- トレード(1)
- パール金属(1)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(7)
- ミヤザキ食器(1)
- メディコムジャパン(1)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト

ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個欠品中用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
軽いね ストロングマーブルいため鍋
パール金属(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から3日以内出荷丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ステンレス リベット式シャックル
水本機械製作所¥439税込¥4831個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1229)
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)1229作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1229
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1229作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-29DZ
SMC¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷ストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-29DZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ストローク(mm)29タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
アキュフィット プラスチック手袋
メディコムジャパン¥1,498税込¥1,6481箱(150枚)当日出荷から4日以内出荷アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット。無駄なく使える左右兼用タイプ。パウダーフリー 。左右兼用 。未滅菌用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業材質塩化ビニール滅菌未滅菌入数1箱(150枚)粉有無パウダー無し
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
のぼり旗 びっくり定食 ナマズ柄 No.SNB-1229 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981リンク8日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
バイピッチチェーン SA1
椿本チエイン¥379税込¥4171リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら