カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(36)
- YKK(1)
- エネックス(1)
- ギガ・セレクション(1)
- コーセル(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- トヨタ(1)
- トレード(2)
- ネグロス電工(2)
- ベストコ(1)
- 和平フレイズ(1)
- 日東工業(9)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

二重リンク (ステンレス製)
水本機械製作所(5件のレビュー)¥529税込¥5821袋(25個)当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥96,980税込¥106,6781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用
エネックス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
熱機器収納キャビネット 奥行200mm(片扉)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
TB-M テナントキャビネット
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)158扉形式片扉取付基板木製基板25mm
LEDシーリングライト60形温白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
軽~いステンレス製切替式片手圧力鍋
ベストコ¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
彩食庵 IH対応フチ付卓上鍋 MBシリーズ
和平フレイズ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷土鍋より軽い!こびりつきにくい!毎日使いたくなる卓上鍋です。仕様●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼底面:ステンレス鋼●▼内面:内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)●▼外面:焼付塗装●▼蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥63,980税込¥70,3781台8日以内出荷から13日以内出荷材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様屋外用構造屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5
SMC¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-5~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B20-5
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小口径油圧シリンダ (CHNB~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷から12日以内出荷・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-570)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)570作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-57DC)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)57作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5~)
SMC(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-57Z)
SMC¥5,398税込¥5,9381個17日以内出荷ストローク(mm)57作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら