カテゴリ
- 自動車純正部品(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- トラック純正部品(12)
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(9)
- 農業機械(8)
- バイク部品(7)
- 卓上消耗品(5)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- 厨房用品(3)
- 電動工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(53)
- MAZDA(マツダ)(39)
- CKD(25)
- ホンダ(17)
- 三菱ふそう(13)
- パール金属(7)
- 椿本チエイン(6)
- モートーン(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ダイハツ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ダイキン工業(2)
- 第一機材(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日清食品(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-569」の検索結果

バッテリパック
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥2,898税込¥3,1881袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
デュール 18-8ステンレス製デザートフォーク(サテン仕上)
パール金属¥409税込¥4501本翌々日出荷食器洗い乾燥機対応。材質18-8ステンレス鋼全長(mm)190質量(g)42寸法(長さL×幅W)(mm)190×25食器の種類デザートフォーク
デュール 18-8ステンレス製デザートスプーン(サテン仕上)
パール金属¥439税込¥4831本翌々日出荷深皿形状。食器洗い乾燥機対応。材質18-8ステンレス鋼全長(mm)185質量(g)54寸法(長さL×幅W)(mm)185×40食器の種類デザートスプーン
スプラウト 木柄ステーキフォーク
パール金属¥559税込¥6151本翌々日出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木形状ステーキフォーク全長(mm)200質量(g)52食器の種類洋食器寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×15×20
ミッドナイトマーブル IH対応フライパン
パール金属¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料 縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)871サイズ(cm)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×305×125深さ(mm)56
ミッドナイトマーブル IH対応極深フライパン
パール金属¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
小児用吻合・多目的鉗子 無外傷性 FBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器