パール金属
デュール ステンレス製デザートナイフ(サテン仕上)
食洗器対応
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
220
色
シルバー
質量(g)
74
食器の種類
洋食器
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26758334
B-5697
¥
950
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください