カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(865)
  • バイク純正部品(530)
  • メカニカル部品(307)
  • 制御機器(133)
  • 自動車補修部品(110)
  • 建築金物(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 物流用品(74)
  • 農業機械(73)
  • 機構部品(60)
  • バイク部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 作業工具(33)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 切削工具(29)
  • 測定用品(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 保管用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 卓上消耗品(18)
  • 研磨材(17)
  • 事務用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • トラック純正部品(16)
  • 電動工具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 自転車部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全標識(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業服(7)
  • 溶接用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「b-76」の検索結果

4,174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • (41429)シムB 76MM ホンダ

    (41429)シムB 76MM

    ホンダ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • (41442)シムB 76MM(2.25) ホンダ

    (41442)シムB 76MM(2.25)

    ホンダ
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • Vベルト(B-76)W800 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト(B-76)W800

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト(B-76)W800図解NoMGA136 刈取装置(1)伝導部品_No.17、MGA166 刈取装置(1)伝導部品_No.18、MGA165 刈取装置(伝導)部品_No.19、MGA135 刈取装置(1)伝導部品_No.17
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ハンドルバ- B76-F6111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバ- B76-F6111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(109件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • レバ- 2 B76-H3922-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバ- 2 B76-H3922-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプアセンブリ B76-F6240-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプアセンブリ B76-F6240-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (POP1)SGペーパースタンドB 76mm POP1

    (POP1)SGペーパースタンドB 76mm

    POP1
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    什器固定用の両面テープ付き仕様のため、壁や平面に簡単に設置できます。(0.24~2mmの素材に対応)
    仕様t0.24~2mmの素材に対応材質PVC色透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76×H17×D26.5mm
  • フユエルタンクアセンブリ B76-W2411-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクアセンブリ B76-W2411-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダキツト, マスタ B76-W0041-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキツト, マスタ B76-W0041-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • スプロケツト,ドリブン (48T) B76-F5448-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケツト,ドリブン (48T) B76-F5448-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 B76-H3330-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 B76-H3330-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
  • スイツチ,ハンドル 2 B76-H3975-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スイツチ,ハンドル 2 B76-H3975-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • マスタシリンダアセンブリ B76-F583T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マスタシリンダアセンブリ B76-F583T-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(273件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • カバ-,チエ-ンケ-ス B76-E5418-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,チエ-ンケ-ス B76-E5418-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ホ-ス,ブレ-キ 1 B76-F5872-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス,ブレ-キ 1 B76-F5872-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ブル,スロツトル 1 B76-F6311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 1 B76-F6311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(R)ドアー (B076) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (B076)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(82件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
  • ナンバリング LION (ライオン事務器)

    ナンバリング

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スイッチ(D-B~) SMC

    スイッチ(D-B~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(249件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • スペアクリップ玉 スマートバリュー

    スペアクリップ玉

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    お得なクリップ!
    仕様替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー色シルバー種類スライドクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • 金物用ビス タナカ

    金物用ビス

    タナカ(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    材質SS400タイプオスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • 一般圧力計 ヤマト産業

    一般圧力計

    ヤマト産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4