カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,313)
- 日用品(378)
- 制御機器(351)
- 電気材料(299)
- 自動車純正部品(243)
- 農業機械(153)
- メカニカル部品(133)
- バイク部品(103)
- 科学研究・開発用品(86)
- パソコン/周辺機器(79)
- 自動車補修部品(67)
- 切削工具(67)
- 機構部品(64)
- 介護用品(61)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- ねじ・ボルト・釘(56)
- 建築金物(56)
- 食品・飲料(41)
- 作業工具(39)
- 物流用品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 測定用品(32)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 店舗什器・備品(28)
- バイク純正部品(27)
- オフィス家具(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 防災用品(22)
- 保管用品(20)
- 建材・エクステリア(18)
- 事務用品(17)
- 作業服(16)
- 学童・教育用品(16)
- 卓上消耗品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 厨房用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 研磨材(9)
- 電動工具(9)
- 安全標識(8)
- バッテリー・電装(8)
- 縫製用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 家電(7)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農具(5)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 進物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- CKD(67)
- Lumberg Automation(114)
- MAZDA(マツダ)(125)
- Nestle(ネスレ)(47)
- RS PRO(87)
- SMC(1,086)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
- エスコ(124)
- ジーエルサイエンス(38)
- トヨタ(75)
- ナブテスコサービス(38)
- フエニックス・コンタクト(31)
- プロトブレンボ(57)
- マースジャパンリミテッド(47)
- メディアカバーマーケット(37)
- ユニ・チャーム(124)
- 日本ヒルズ(37)
- 水本機械製作所(48)
- ブランドをもっと見る

アルミアングル
光(24件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から6日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)




ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ステンレス作業台3段タイプ
高昇(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141本当日出荷から17日以内出荷被削性に優れている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
チャックスタンド袋
HEIKO¥979税込¥1,0771パック(25枚)当日出荷から3日以内出荷人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP色クラフトタイプクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台2段タイプ
高昇(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ビッグアンカー
旭化学工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(20本)当日出荷ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2適合材ALC最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)
Y'sGOD(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
フリータイプ シューズボックス
三島精器(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷フリータイプのシューズボックスです。材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合扉の有無なし
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
メインブロック ブッシュA
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュAタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
スーパーコブラバイキール
Y'sGOD(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
バトミントン用カラープラシャトル 3P
Be Active(ビーアクティブ)¥629税込¥6921個当日出荷バドミントンの必需品・レジャー用に最適です、飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適です。材質PE色レッド・ブルー・イエロー質量(g)約5
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
AL-P3 7kg
横浜油脂工業(Linda)¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤色淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ノンクロ-B(+-)AフランジB12D16
大阪魂¥9,594税込¥10,5531袋(100個)5日以内出荷長さ(mm)55寸法H(mm)5寸法d(mm)8寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
スプリングボールプランジャA型
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応



絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら