カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(540)
  • 自動車純正部品(207)
  • 制御機器(73)
  • 自動車補修部品(45)
  • 機構部品(39)
  • 作業工具(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • メカニカル部品(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 物流用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 電気材料(25)
  • 切削工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • バイク部品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 事務用品(12)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「b-a12」の検索結果

1,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングル 光アルミアングル(23件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質表面処理生地
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(20件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ステンレス作業台2段タイプ 高昇ステンレス作業台2段タイプ高昇(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO
819税込901
1パック(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CPクラフトタイプクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,598税込8,358
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
バトミントン用プラシャトル Be Active(ビーアクティブ)バトミントン用プラシャトルBe Active(ビーアクティブ)
499税込549
1セット(3個)
当日出荷
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
ホワイト
フリータイプ シューズボックス 三島精器フリータイプ シューズボックス三島精器(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
フリータイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
<SBA> アルミシャフトブロック オザック精工<SBA> アルミシャフトブロックオザック精工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
AL-P3 7kg 横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg横浜油脂工業(Linda)
4,498税込4,948
1箱
当日出荷
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
JIS安全ステッカー(手袋着用) エスコJIS安全ステッカー(手袋着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-03
ビッグアンカー(BA・ALC用(鉄/生地) 大阪魂ビッグアンカー(BA・ALC用(鉄/生地)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじの呼びMBA-1/2適合材BA・ALC材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
DBA プラグ イハラサイエンスDBA プラグイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
スーパーコブラバイキール Y'sGODスーパーコブラバイキールY'sGOD(7件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
スーパーバックアラーム YECスーパーバックアラームYEC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24発音体スピーカー
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
21税込23
1個
当日出荷から121日以内出荷
スライド表示式 ACE(エース)スライド表示式ACE(エース)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
539税込593
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプブラスト興業
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ視泉堂
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
大人気ブローエアーシリーズの第3弾が新登場!薄型・軽量・弾力性フレームはそのままに、クリングスタイプの鼻パッドがプラスされ、更に掛けやすくズレにくい、ストレスフリーのアジアンフィットモデルにバージョンアップしました。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッドフレームマットブラック
3カ-W ボルトアンカー 大阪魂3カ-W ボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ふで思いなぼくてき 呉竹ふで思いなぼくてき呉竹
319税込351
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
ガスケット ハウジングカバー 2 4BA-12428-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ハウジングカバー 2 4BA-12428-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
なまし銅管 エスコなまし銅管エスコ
28,700税込31,570
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
...