カテゴリ

  • 自動車純正部品(800)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5040」の検索結果

関連キーワード
1,314件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1着
    当日出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
  • 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン((R))B5040

    日光物産(NIKKO)
    ¥849税込¥934
    1着
    当日出荷
    高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
    用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎ色ホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
  • ボンネット(B5) 53101-B5040 スバル

    ボンネット(B5) 53101-B5040

    スバル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥264,905税込¥291,396
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • アイアンバー ブラック NewHikari

    アイアンバー ブラック

    NewHikari(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
    用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付き色ブラック仕上艶消し黒塗装
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • (86510)ハイピッチド ホーンASSY トヨタ

    (86510)ハイピッチド ホーンASSY

    トヨタ(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • アイアンバー NewHikari

    アイアンバー

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    しっかりとした素材感のあるアイアンバー。 インテリアスタイルを選びません。 取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。 多用途に使えます。
    付属品鉄(+)皿木ねじ/ユニクロメッキ(頭白塗装) 2.7×16(5本…予備1本含む)材質/仕上鉄/艶消し白塗装色ホワイト
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • (68162)F/ドアガラス ウェザ アウタ ダイハツ

    (68162)F/ドアガラス ウェザ アウタ

    ダイハツ(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワン

    PP ネジ継手 ポリブッシュ

    アズワン
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • グライトロンFブッシュ オイレス工業

    グライトロンFブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
  • (17801)エアーエレメント ダイハツ

    (17801)エアーエレメント

    ダイハツ(27件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (69210)F/ドアアウトサイドハンドル RH ダイハツ

    (69210)F/ドアアウトサイドハンドル RH

    ダイハツ(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • (17801)エアクリーナフィルタ エレメントSUB-ASSY トヨタ

    (17801)エアクリーナフィルタ エレメントSUB-ASSY

    トヨタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アイアンバー シルバー NewHikari

    アイアンバー シルバー

    NewHikari
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
    用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付き色シルバー仕上ニッケルクロムメッキ
  • (89465)O2センサー ダイハツ

    (89465)O2センサー

    ダイハツ(3件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (74320)バイザASSY LH トヨタ

    (74320)バイザASSY LH

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • (88568)エアコンフィルター ダイハツ

    (88568)エアコンフィルター

    ダイハツ(8件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネット式のエアコンフィルターです
  • (88568)クリーンフィルター トヨタ

    (88568)クリーンフィルター

    トヨタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
  • 打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ) 未来工業

    打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)

    未来工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
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
"b5040" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷