カテゴリ

  • オフィス家具(5,156)
  • 自動車純正部品(2,420)
  • メカニカル部品(1,745)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,205)
  • 制御機器(399)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • 農業機械(213)
  • 機構部品(197)
  • 切削工具(181)
  • 建築金物(175)
  • バイク純正部品(158)
  • 物流用品(144)
  • パソコン/周辺機器(143)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • バイク部品(129)
  • トラック純正部品(111)
  • 作業工具(109)
  • 空調・電設資材(95)
  • 自動車補修部品(87)
  • 電気材料(75)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 保管用品(73)
  • 塗料(56)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 卓上消耗品(54)
  • 厨房用品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 測定用品(44)
  • 事務用品(44)
  • バッテリー・電装(40)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 家電(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 安全用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 医療(18)
  • 日用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 作業服(15)
  • 縫製用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 安全標識(14)
  • 自転車部品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 電動工具(13)
  • 梱包用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 照明(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「b55」の検索結果

14,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1358件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(25本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(25本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
C-55B 6Sクレセント APLUS(クマモト)C-55B 6SクレセントAPLUS(クマモト)(6件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
TLP55B-10用部品 アネスト岩田TLP55B-10用部品アネスト岩田(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オリコン55B 青 サンコー(三甲)オリコン55B 青サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別550200BL00
マドコンOー55B 灰 サンコー(三甲)マドコンOー55B 灰サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BGLL材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
サンクレットオリコン55B(2)青 サンコー(三甲)サンクレットオリコン55B(2)青サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり種別SK55B2材質PP有効内寸(mm)598×405×227外寸(mm)657×441×261内寸(mm)599×406×227底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
マドコンOー55B 黄 サンコー(三甲)マドコンOー55B 黄サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BYE材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
マドコンOー55B 緑 サンコー(三甲)マドコンOー55B 緑サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BGR材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
マドコンOー55B 青 サンコー(三甲)マドコンOー55B 青サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BBL材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
マドコンライトC-55B-C サンコー(三甲)マドコンライトC-55B-Cサンコー(三甲)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
用途4辺折り返し持ち手で4方どこからでも持ちやすい材質PPライトグレー/透明有効内寸(mm)600×405×233内容量(L)56.6外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×233折りたたみ時高さ(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン55B 黄 サンコー(三甲)オリコン55B 黄サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フタの有無なし種別SKO55BYE材質PP有効内寸(mm)600×404×228外寸(mm)651×442×249内寸(mm)600×407×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])55B:25.5(2599)55B(2):17.09(1744)
マドコンOー55B 赤 サンコー(三甲)マドコンOー55B 赤サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BRE材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
サンクレットオリコン55B 黄 サンコー(三甲)サンクレットオリコン55B 黄サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり種別SKSO55BYE材質PP有効内寸(mm)598×405×227外寸(mm)657×441×261内寸(mm)599×406×227底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
オリコンP55BーS(2) 青 サンコー(三甲)オリコンP55BーS(2) 青サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554610BL00
マドコンOー55B 黒 サンコー(三甲)マドコンOー55B 黒サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BBK材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
サンクレットオリコンP55BーS 青 サンコー(三甲)サンクレットオリコンP55BーS 青サンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フタの有無ありトラスコ品番123-7495種別SKP55BS材質PP質量(kg)4有効内寸(mm)599×404×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×405×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.07(1130)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(29件のレビュー)
319税込351特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
マドコンOー55B 茶 サンコー(三甲)マドコンOー55B 茶サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOO55BBR材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
オリコン55B(BK)(導電)黒 サンコー(三甲)オリコン55B(BK)(導電)黒サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKO55BELBK材質導電性PP有効内寸(mm)600×404×229外寸(mm)650×440×249内寸(mm)600×405×237底形状斜格子リブ特性導電
サンクレットオリコン55B青 サンコー(三甲)サンクレットオリコン55B青サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり種別SK55B材質PP有効内寸(mm)598×405×227外寸(mm)657×441×261内寸(mm)599×406×227底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])55B:23.1(2361)55B(2):18.52(1890)
HA-55Bエレメント 日立産機システムHA-55Bエレメント日立産機システム
58,980税込64,878
1本
当日出荷
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
オリコンP55BーS 青 サンコー(三甲)オリコンP55BーS 青サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別554600BL00材質PP有効内寸(mm)600×402×228外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×404×236底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])P55B-S:14.54(1484)P55B-S(2):11.97(1221)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(268件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙) コクヨインクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)コクヨ(23件のレビュー)
599税込659
1袋(50枚)
当日出荷
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
モビロンバンド 日清紡モビロンバンド日清紡(3件のレビュー)
429税込472
1袋(370本)
当日出荷
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ圧着スリーブ 防水形モノタロウ(20件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(100個)
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(69件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
...