カテゴリ
- 建築金物(21)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 医療(2)
- マスク(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- シロクマ(7)
- アズワン(5)
- 富士元工業(5)
- クリスタルアイ(5)
- ナベヤ(3)
- MINOURA(箕浦)(3)
- AVEDIO(エヴァディオ)(3)
- 興研(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 日本ワグナー(2)
- ノーブランド(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- 精和産業(2)
- Ice Toolz(2)
- 大阪サニタリー(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- Banner(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bb型」の検索結果

BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)
アズワン(4件のレビュー)¥6,049税込¥6,6541個欠品中その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付容量(L)20口内径(Φmm)175口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
BB型ブース用二次フィルタ
アネスト岩田¥43,980税込¥48,3781箱(20枚)当日出荷アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。用途塗料ミスト飛散抑制寸法(mm)500×500色白互換性BB-C/-D/-E/-F/-G/-H 形RoHS指令(10物質対応)対応
HVLP電動スプレーガン
(64件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用
W125 DIYスプレーヤー
日本ワグナー¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
電動エアースプレーガン
WTB(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
フレキシオPRO
日本ワグナー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
BB T型四角ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスプレー
ベネテック(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップセット内容ライトスプレー本体、粘度計使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。寸法(mm)290×120×280質量(kg)1.6タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100/300W定格電流(A)3.0最大吐出量(mL/min)塗/240カップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度最大30din/sec
ペンキ屋さんセット2
大塚刷毛製造¥58,980税込¥64,8781セット当日出荷から翌日出荷抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。RoHS指令(10物質対応)対応
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ
精和産業(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V
中圧温風塗装機
精和産業¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。 0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。 光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属にトラスコ品番813-6592セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具質量(kg)7.8寸法(cm)19×19.8×35最大圧力(MPa)【風量】0.053空気量(L)1500/min
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
(7件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
ABAC PN-2Aスプレーガンセット
エムオースプレーイング¥74,980税込¥82,4781式8日以内出荷ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口内径(Φmm)95口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
エアーステップポンプBB型
アズワン(1件のレビュー)¥614税込¥6751個当日出荷寸法(mm)Φ100×90ホース長さ(mm)380アズワン品番0-622-11松吉医科器械コード24-2399-00
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー S6BB型
T.SIN(テイシン電機)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格寸法L1(mm)7
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個欠品中その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なし容量(L)20口内径(Φmm)175アズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型
ピカコーポレイション¥629,800~税込¥692,780~1式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
タイガーシャックル ボルトナット型(BB型)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2個)ほか5日以内出荷ボルトナット型は、高所作業時ピンの落下を防ぎます。タイガー色で目立ちやすく、現場作業で安全に使用できます。(安全率6倍)用途吊下げなどの現場作業用に。材質本体:S45C炭素鋼 、ピン:SCM435合金鋼
BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
角切異形旗丁番 BB-104
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から4日以内出荷ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
キャノン異形旗丁番 BB-105
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1枚4日以内出荷ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。材質真鍮寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
バルカン異形旗丁番 BB-106
シロクマ¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。材質真鍮寸法D(mm)14寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
クランクツール
(192件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。用途クランク軸からクランクを抜く時に