カテゴリ

  • 電気材料(467)
    • 電気部品その他関連用品(19)
    • FA用ケーブル(344)
  • パソコン/周辺機器(4)
    • LANケーブル(3)
  • 制御機器(111)
    • コンセント(FA)(1)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
    • トランス(1)
    • 基板用コネクタ(13)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「belden」の検索結果

593件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Belden マイク/楽器用ケーブル BELDEN

    Belden マイク/楽器用ケーブル

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(152m)
    7日以内出荷
  • Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル BELDEN

    Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル

    BELDEN
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1リール(152m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ケーブル形状ツイストペア
  • Belden Cat6 ケーブル BELDEN

    Belden Cat6 ケーブル

    BELDEN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m BELDEN

    Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m

    BELDEN
    ¥8,798税込¥9,678
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様【コアストランド】7/30適合RoHS長さ(m)30外径(Φmm)3.51AWG22、【ストランド】30シース色黒断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコアストランド数7許容電圧(V)300
  • FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • HDMI Interface Cable BELDEN

    HDMI Interface Cable

    BELDEN
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。許容電流(A)1.6シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
  • Belden 多芯ケーブル  シールド有 24 AWG BELDEN

    Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様遮蔽長さ(m)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード BELDEN

    LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード

    BELDEN
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
    用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
  • CAT6A LANケーブル BELDEN

    CAT6A LANケーブル

    BELDEN
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
    質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)

    BELDEN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • Belden ロボットケーブル 24 AWG BELDEN

    Belden ロボットケーブル 24 AWG

    BELDEN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色燈コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 2芯シールド線(1m) エレキット

    2芯シールド線(1m)

    エレキット(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
    種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
  • Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050

    BELDEN
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50m)
    翌々日出荷
    Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m色黒長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050

    BELDEN
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(50m)
    翌々日出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = MRG1781pF/m色黒長さ(m)50外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • デバイスネット用ケーブル BELDEN

    デバイスネット用ケーブル

    BELDEN
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
    用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100

    BELDEN
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(100m)
    翌々日出荷
    RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシース材質 = 塩化ビニール(PVC)%色黒長さ(m)100外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)MIL-C-17-9
  • Belden ロボットケーブル BELDEN

    Belden ロボットケーブル

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
  • Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDEN

    Belden ロボットケーブル 22 AWG

    BELDEN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色燈コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
  • Belden 同軸ケーブル, 100m BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m

    BELDEN
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m色黒長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • Cat6aケーブル Belden  UTP BELDEN

    Cat6aケーブル Belden UTP

    BELDEN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    シールドUTPシース色青許容電圧(V)72dc
  • FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • Cat6aケーブル Belden  F/FTP BELDEN

    Cat6aケーブル Belden F/FTP

    BELDEN
    ¥179,800税込¥197,780
    1リール(500m)
    7日以内出荷
    タイプ【導体ストランド】ソリッド材質(シース)LSZHAWG23シールドF/FTPRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ツイストペア燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)許容電圧(V)72
  • Belden 同軸ケーブル URM43 100m 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル URM43 100m 50 Ω

    BELDEN
    ¥35,980税込¥39,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様【コアストランド】1/0.9容量98pF/mタイプURM43、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.9コネクタ形状A材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色黒断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)アニール銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数1リール長さ(m)100
  • Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω

    BELDEN
    ¥75,980税込¥83,578
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様【コアストランド】7/38タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)1.8材質(シース)FEPAWG【ストランド】38シース色白断熱材TFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHzストランド数7速度比(%)69.5
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100

    BELDEN
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃色黒長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
  • Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω

    BELDEN
    ¥27,980税込¥30,778
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色黒断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)52減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
  • Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω

    BELDEN
    ¥55,980税込¥61,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.4材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色グレー断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100

    BELDEN
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃色黒長さ(m)100外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100

    BELDEN
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca減衰 = 27 @ 100 MHz dB導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 銀めっき銅履鋼%色黒長さ(m)100外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • 産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル

    BELDEN
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1巻(100m)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
    用途CC-Link用ケーブル長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色茶RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)条長(m)100
  • 産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル

    BELDEN
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
    用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e
  • 屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ BELDEN

    屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ

    BELDEN
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
  • FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) BELDEN

    FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)

    BELDEN(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDEN

    LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷