カテゴリ

  • 農業機械(66,339)
  • 制御機器(2,681)
  • 科学研究・開発用品(2,200)
  • パソコン/周辺機器(1,660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,652)
  • 機構部品(1,510)
  • 切削工具(989)
  • 作業工具(968)
  • バイク純正部品(927)
  • メカニカル部品(912)
  • 作業服(773)
  • ねじ・ボルト・釘(641)
  • 自動車純正部品(568)
  • 測定用品(484)
  • 学童・教育用品(419)
  • 建築金物(410)
  • トラック純正部品(365)
  • 家電(335)
  • 自転車部品(241)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(230)
  • バイク部品(225)
  • 空調・照明・電設資材(208)
  • 電動工具(204)
  • 研磨材(193)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(173)
  • オフィス家具(163)
  • 事務用品(160)
  • 安全保護具(145)
  • 卓上消耗品(136)
  • 防犯用品(136)
  • 厨房用品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(129)
  • 電気材料(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(123)
  • 店舗什器・備品(118)
  • 医療(118)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(116)
  • カー用品(105)
  • 日用品(102)
  • 物流用品(95)
  • 農具(93)
  • 塗装・養生・内装用品(86)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 清掃用品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(65)
  • 測量用品(土木/建設)(63)
  • 食品・飲料(63)
  • 安全標識(50)
  • 梱包用品(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(47)
  • 保管用品(47)
  • 洗剤・除去剤(46)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • ヘルスケア(38)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • ガレージ機器・整備設備(31)
  • 防災用品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 塗料(25)
  • 安全用品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • 介護用品(24)
  • 救急・衛生(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 完成車(20)
  • マスク(19)
  • 縫製用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 手袋(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 理美容(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 住設機器(11)
  • エンジン工具(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • タイヤ・足回り(8)
  • テープ(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「bi」の検索結果

88,617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチBI 丸和バイオケミカル

    アプローチBI

    丸和バイオケミカル(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。 農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
    用途機能性展着剤有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)性状淡黄色澄明液体
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 溶接棒 BI-14 神戸製鋼

    溶接棒 BI-14

    神戸製鋼
    3,298税込3,628
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
    JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ノーズ用キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • BIカップラーEA ボディ用プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ボディ用プラグ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 BI型 HAKKO(白光)

    こて先 BI型

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別BI型質量(g)10
  • Bi-ユニバーサルアダプター サンガコ

    Bi-ユニバーサルアダプター

    サンガコ(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
    用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
  • BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニス

    おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
    付属品ケースサイズ約1cm角
  • スーパーシャイナーBi ケミカル山本

    スーパーシャイナーBi

    ケミカル山本
    409,800税込450,780
    1式
    4日以内出荷
    ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)。2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
    質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-Bi-Metalコイル ニコテック

    H-Bi-Metalコイル

    ニコテック
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIメスキャップ 泉精器製作所

    BIメスキャップ

    泉精器製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
  • (+)ビット(Bi Torsion) エスコ

    (+)ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
  • (+)ビット(Bi Torsion) エスコ

    (+)ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
  • BIオスキャップ 泉精器製作所

    BIオスキャップ

    泉精器製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • biーhada ompa L 貝印

    biーhada ompa L

    貝印
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    敏感肌ガードが、より肌にやさしい剃り心地にリニューアル
  • BIオスカプラ 泉精器製作所

    BIオスカプラ

    泉精器製作所
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4228質量(g)63.5
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • Bi-ソケユニバーサル サンガコ

    Bi-ソケユニバーサル

    サンガコ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    差し替えなしで2サイズ使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!。固定・首振がワンタッチ切替え。六角軸アダプターをはずせば四角12.7mmで使用可能。
    用途設備・足場組立に最適。 インパクトドライバー・ハンドラチェットで使用。二面幅(mm)17(3分)、21(4分)差込角(mm)(アダプター装着時)6.35質量(g)186外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×113
  • Bi-ソケ サンガコ

    Bi-ソケ

    サンガコ
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    差し替えなしで2サイズが使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!。使用可能サイズ 17mm(3分)21mm(4分)
    用途設備・足場組立に最適。充電式インパクトドライバーで使用。質量(g)164外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×106
  • バルーンライト12BI SLIK(スリック)

    バルーンライト12BI

    SLIK(スリック)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 。背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
    仕様エフェクト:8種類搭載付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。)長さ(mm)580(使用時)幅(mm)90(使用時)質量(g)220消費電力(W)最大12色温度(K)2500-6500充電時間(分)約90マグネット背面:3カ所明るさ0-100%LED使用数(個)192定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力発光時間(分)持続:約55(最大光度)
  • BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    358税込394
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • BIカップラーEA ボディ用プラグ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ボディ用プラグ CZ用

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    358税込394
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUTO-BI つなぎ服 AUTO-BI(山田辰)

    AUTO-BI つなぎ服

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷
    人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です (クラボウムービンカット)背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました 帯電防止素材使用です サイズが豊富です
    用途自動車などの整備。作業全般に。トラスコ品番824-6079種別長袖つなぎサイズ3L機能帯電防止
  • Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷
    全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材
    用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0773 トナー回収ボトル 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0773 トナー回収ボトル

    富士フイルム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    -
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • 1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール) AUTO-BI(山田辰)

    1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール)

    AUTO-BI(山田辰)(24件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1着
    4日以内出荷
    高い熱伝導率と速乾性、さらに優れたSR性を持った生地「TREHACOOL」を採用した新感覚涼感ユニホーム#1180(作業服)。熱を逃しやすいので、汗をかいても、ベトつきを素早く解消しワーキング時の爽やかさをキープします。もちろん洗濯後の乾き方も通常品に比べると大きく短縮されています。 トレハクールはシキボウが、(株)林原のトレハロースを生地に配合して誕生させた、ドライタッチ風合いで爽やかな着心地を持つ、放熱性に優れた涼感素材です。 メッシュ素材。銀のパワーで抗菌防臭(アルファデオ)。 膝部には、膝つき作業
    質量(g/m2)150生地ブロード仕様生地の厚さ:薄防臭、メッシュ、吸汗速乾腰帯脇ゴム仕様、背中ノーフォーク仕様、胸ポケットとノーフォークにメッシュ使用、膝部パワーネット使用、ペン差し(左胸)、パンツ部1タックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ材質袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープフロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)質量(kg)約0.55(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル30、綿70(メッシュ素材/ポリエステル100)機能吸汗、速乾、抗菌、防臭、涼感名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3204-BI/SL MICROCHIP

    MCP3204-BI/SL

    MICROCHIP
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOLDER BI,UPPER    53131283000 ホンダ

    HOLDER BI,UPPER 53131283000

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
...