カテゴリ
- パソコン/周辺機器(132)
- 機構部品(118)
- 安全靴・作業靴(79)
- バイク部品(75)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
- 電気材料(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- メカニカル部品(45)
- 物流用品(33)
- 事務用品(26)
- 農業機械(25)
- 制御機器(19)
- 自動車補修部品(16)
- オフィス家具(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 自動車純正部品(14)
- テープ(13)
- 家電(13)
- 梱包用品(12)
- 測定用品(10)
- 作業工具(10)
- 建築金物(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- カー用品(8)
- 自転車部品(8)
- 安全用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 医療(5)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- K&N(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
- PGA(48)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- SMC(21)
- TRUSCO(21)
- エレコム(37)
- コミネ(19)
- サンワサプライ(14)
- シグマ光機(20)
- ニチバン(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ミドリ安全(53)
- ヨドノ(16)
- 三菱電機(49)
- 潤工社(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

製本テープ BK-25 白 25X10
ニチバン(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25色白質量(g)70長さ(m)10テープ幅(mm)25基材古紙パルプ配合率50%再生紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
製本テープ BK-25 紺 25X10
ニチバン¥519税込¥5711個当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25色紺長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ BK-25 パステルピンク
ニチバン¥489税込¥5381個当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25色パステルピンク長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ BK-25 パステルレモン
ニチバン¥489税込¥5381個当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25色パステルレモン長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定


製本テープ (再生紙)
ニチバン(10件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。用途背ばり、製本、補修、補強に。基材古紙パルプ配合率50%再生紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
ディスプレイ壁掛け金具
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。材質スチール(エポキシ粉黛塗装)質量(kg)1.1
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧



耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー


PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴


シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル


静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から9日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー


超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から9日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応


耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から5日以内出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性足幅4E材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
遮光ネット 遮光率85%~90%
グリーンクロス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
プーリーブロックベケ付き
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
シェル形針状ころ軸受BK形
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼形式クローズエンド形JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
草刈チップソー 荒野の番長
高芝ギムネ製作所¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25


ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から9日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スパイダーマックスマジックタイプ
日進ゴム(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から3日以内出荷つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
遮光ネット 遮光率約95%
グリーンクロス¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
豆ブロック2車ベケ付き
水本機械製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製バックル 2本コキタイプ
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。色黒
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら