カテゴリ
- 電動工具(22)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ
ハイオス¥11,890~税込¥13,079~1台当日出荷ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
電動ドライバー BLG-4000
ハイオス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク:H4●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391コード長さ(m)1.5保証期間2年間アズワン品番67-4832-21
ブラシレスドライバー
ハイオス¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5875全長(mm)235電源T-70BLグリップ径(Φmm)32~38(非円形)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200(Low)、1800(High) ±10%ビットH5と5HEX(両用受口)(ハイオスシャンク(標準))、1/4HEX(両用受口)又は1/4HEX(六角シャンク) ※選択制出力トルク0.5~1.5(N・m)、4.3~13(lbf・in)、5~15(kgf・cm)トルク調整無段階調整スタート方式プッシュレバー両用スタート式適合ねじ(mm)小ねじ2.3~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。付属品ビット(各1本)H4+♯1 (Φ4.0×40mm)、H4+♯2 (Φ4.0×40mm)、H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長(m)1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5858寸法(mm)グリップ径(Φ)32~38mm、長さ(mm)235電源T-45BL、T-70BL無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000(Low)、1500(High) ±10%ビットH4(ハイオスシャンク(標準))、H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX(六角シャンク)トルク切替無段階調整出力トルク0.3-1(N・m)、2.6-10(lbf・in)、3-10(kgf・cm)締付可能ねじ目安(mm)2.3-3(小ねじ)、2-2.6(タッピングネジ)スタート方式プッシュレバー両用スタート式
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥40,980税込¥45,0781台当日出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易トラスコ品番430-5327
カウンター内蔵ブラシレスドライバー
ハイオス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長2m(6p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-7314全長(mm)235電源T-70BLグリップ径(Φmm)38無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200(Low)、1800(High) ±10%ビットH5と5HEX(両用受け口)(ハイオスシャンク(標準))、1/4HEX(六角シャンク) ※選択制出力トルク0.5~1.5(N・m)、4.3~13(lbf・in)、5~15(kgf・cm)トルク調整無段階調整スタート方式プッシュレバー両用スタート式適合ねじ(mm)小ねじ2.3~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
パルス測定カウンター内蔵ブラシレスドライバー
ハイオス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長2m(6p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-4316全長(mm)235電源T-70BLグリップ径(Φmm)38無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200(Low)、1800(High) ±10%ビットH5と5HEX(両用受け口)(ハイオスシャンク(標準))、1/4HEX(六角シャンク) ※選択制出力トルク0.5~1.5(N・m)、4.3~13(lbf・in)、5~15(kgf・cm)トルク調整無段階調整スタート方式プッシュレバー両用スタート式適合ねじ(mm)小ねじ2.3~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
パルスシステム内蔵型電動ドライバー
ハイオス¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。トラスコ品番382-7297コード長さ(m)2(ドライバー)ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])730(High)適合電源装置BLC-45、BLC-70、BLC-80出力トルク範囲(N・m)0.5-2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
パルスシステム内蔵ブラシレスドライバー
ハイオス¥40,980税込¥45,0781台当日出荷モーターの回転パルスをカウントしてネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。ダイレクトティーチングで簡単設定用途各種ネジ締めトラブルの検出が可能です付属品ビット2本、トルク調整用六角レンチ仕様帯電防止:ありトラスコ品番166-0357厚さ(mm)38全長(mm)235無負荷回転数(min-1[r.p.m])730電源コード(m)2縦(mm)235横(mm)46出力トルク(N・m)0.5~2.0ビット軸対辺(mm)H5と5HEX共用適合ねじ(mm)小ねじ2.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0-3.0
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
トランスレスドライバー
ハイオス¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。コード長さ(m)3トルク切替無段階調整スタート方式プッシュスタート式
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
カウンター機能対応ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台30日以内出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。国内は2年間保証です。メンテナンスの必要性が少ないです。締付け本数管理できます。ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。用途精密ねじ締め作業に。仕様セパレートカウンター:BLOP-SC1(別売)、レバー&プッシュスタート式トラスコ品番430-5319セット内容ハイオス専用ビット2本全長(mm)235電源T-70BL(別売)電源コード(m)1.5使用電源T-45BL/T-70BL(別売)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1000/690出力トルク(N・m)0.2~1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~3.0
電動ドライバー用ビット ハイオス用
NAC(長堀工業)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ブラシ&トランスレス電動ドライバー
ハイオス¥51,980税込¥57,1781台9日以内出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。用途作業スペースの省力化。材質本体:樹脂電源(V)AC100コード長さ(m)32018年トラスコ掲載ページ5 0111
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら