カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「blr030」の検索結果

ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷巻取タイプの強力ラッシングベルトです。用途荷締め作業仕様ラチェットバックル式材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)3.0製品破断強度(tf)3
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷から16日以内出荷・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
マルチプルラック コンテナ収納タイプ
サカエ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷新構造のはめ込み式を採用する事で組立、連結が非常に簡単になりました。また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。 固定式は連結が可能です。高さ違いでも可能です。タイプ連結色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75