カテゴリ

  • 制御機器(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(37)
  • 機構部品(31)
  • バイク純正部品(20)
  • 家電(18)
  • 自転車部品(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 保管用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 研磨材(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 住設機器(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blr」の検索結果

関連キーワード
494件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • ドロップミルチップ BLR イスカル

    ドロップミルチップ BLR

    イスカル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    両面使いの弓型チップです。
    用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレンダー MC-2000BLR用 ゼリックコーポレーション

    ブレンダー MC-2000BLR用

    ゼリックコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
  • (BLR9)スイッチ(R),クラスター MAZDA(マツダ)

    (BLR9)スイッチ(R),クラスター

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ブレンダー MC-2000BLR用ブレンダーボトルR エス・シー・テクノ

    ブレンダー MC-2000BLR用ブレンダーボトルR

    エス・シー・テクノ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)6品番PMC2-002R電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)930回転数(min-1[r.p.m])約3000~24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)コード長さ(m)2.15ボトル容量(mL)2000(処理量1500)定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)アズワン品番65-1914-97TKG品番9-0934-0204
  • キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式

    KITO(キトー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    ・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • ノベルティボックス 明邦化学
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ノベルティボックス

    明邦化学(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適です。中皿は取り外し可です。
    付属品中皿材質中皿・ハンドル/耐衝撃性コーポリマー材質(本体)PPタイプ中皿ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • ネックストラップ ナビス(アズワン)
    イエロー
    ブラック
    レッド

    ネックストラップ

    ナビス(アズワン)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ロック式のリールキーがついています リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。 強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。 十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。 クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。 ※全長はテープの円周です。
    材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール長さ(mm)800~1600寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600表示内容医療スタッフリール紐(mm)約700
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • ロングブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ロングブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)160線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)縦(mm)350横(mm)45耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
  • ニッスイ液面リレー 吊りひも パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 吊りひも

    パトライト(PATLITE)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    種類その他アクセサリ
  • 大型表示灯 マルヤス電業

    大型表示灯

    マルヤス電業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業靴用紐 6穴用 ミドリ安全
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    作業靴用紐 6穴用

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1足
    当日出荷
    適合スニーカー材質ポリエステル質量(g)5/組長さ(cm)110
  • 大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業

    大型表示灯 30Φ 円盤形

    マルヤス電業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状弾頭形定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • ライティングレールソケット ELPA

    ライティングレールソケット

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,424税込¥1,566
    1個
    当日出荷
    ライティングダクト用電球ソケット
  • SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結合方式プッシュオンコンタクト形状メス結線方法基板実装コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • スノーボート YASUDA

    スノーボート

    YASUDA
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    用途寒冷地用
  • ライティングソケット ELPA

    ライティングソケット

    ELPA
    ¥2,183~税込¥2,401~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングバー用電球ソケット
  • 60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)

    60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

    YSK(山脇産業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    翌々日出荷
    仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプ60度曲げパイプ形状60度曲げ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)46寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) S・V・F

    ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)

    S・V・F
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結) サカエ

    マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)

    サカエ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌日出荷
    コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。 固定式は連結が可能。高さ違いでも可能です。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。 新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)
    用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式色パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結間口(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ロングラジオペンチ 170mm TRUSCO

    ロングラジオペンチ 170mm

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • 平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
  • ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス Verbatim(バーベイタム)
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様Verbatim ブルーLEDセンサー式2.4GHzワイヤレスマウス材質プラスチック質量(g)58.4接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.4×99.1×38.5使用電池単三乾電池1本(別売)解像度1600dpiボタン数3無線通信方式2.4GHz読取方式ブルーLED
  • レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 60W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • チェックαセット ゼブラ

    チェックαセット

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    暗記のための秘密兵器/紙の裏面ににじみにくい新インク採用/しなるペン先を採用
    セット内容チェックペン-アルファ1本・チェックシート1枚(教科書サイズ縦190×横130mm)質量(g)27タイプツイン線幅(mm)太:3.5~4.0、細:1.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)232×140×14.8インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR2000

    SMC
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
  • ウェブレースリボン HEADS(ヘッズ)

    ウェブレースリボン

    HEADS(ヘッズ)
    ¥559税込¥615
    1パック(1巻)
    6日以内出荷
    しっかりとしたハリのある緑のレースリボンです。ハリがあるのでリボンの形を整えやすく、幅も広いので1本でもボリュームを出すことができます。レースのような透け感があるので異素材との組み合わせや、ポイント使いにもおすすめです。
    材質ポリエステル幅(mm)50色グリーン長さ(m)15
  • マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結) サカエ

    マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)

    サカエ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌日出荷
    コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。 新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。
    用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式質量(kg)81色パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結奥行(mm)1950間口(mm)1200段数5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75コンテナ種類30BTM
  • ウェブレースリボン HEADS(ヘッズ)

    ウェブレースリボン

    HEADS(ヘッズ)
    ¥529税込¥582
    1パック(1巻)
    6日以内出荷
    しっかりとしたハリのあるピンクのレースリボンです。ハリがあるのでリボンの形を整えやすく、幅も広いので1本でもボリュームを出すことができます。レースのような透け感があるので異素材との組み合わせや、ポイント使いにもおすすめです。
    材質ポリエステル幅(mm)50色ピンク長さ(m)15
  • ウェブレースリボン HEADS(ヘッズ)

    ウェブレースリボン

    HEADS(ヘッズ)
    ¥559税込¥615
    1パック(1巻)
    6日以内出荷
    しっかりとしたハリのあるオフホワイトのレースリボンです。ハリがあるのでリボンの形を整えやすく、幅も広いので1本でもボリュームを出すことができます。レースのような透け感があるので異素材との組み合わせや、ポイント使いにもおすすめです。
    材質ポリエステル幅(mm)50色オフホワイト長さ(m)15
  • コンテナラックケース サカエ

    コンテナラックケース

    サカエ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    コンテナに収納したまま保管が可能です。 コンテナ受の後端にストッパーがついている為、抜け落ちることがありません。 収納されているコンテナを引出しのように出したり収めたりすことができ、中身の出し入れが簡単に行えます。
    仕様組立式奥行(mm)570色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応