カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-202」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • 平型端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    659税込725
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • はがき・カード ヒサゴ

    はがき・カード

    ヒサゴ
    639税込703
    1袋(10枚)
    当日出荷
    紙質上質紙ラベルサイズ(mm)A6サイズ 105×148.5面付4面片数40片余白なし入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Mネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • ウッドずっとカレンダーボード ナカバヤシ

    ウッドずっとカレンダーボード

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
    材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • モクハウス 豆お玉 サンクラフト

    モクハウス 豆お玉

    サンクラフト
    839税込923
    1本
    5日以内出荷
    天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
    材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂寸法(mm)約265×70×60容量(mL)約45質量(g)約70耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 持出ソケット フローバル

    持出ソケット

    フローバル
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃
    用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製
  • 102mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    102mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)3寸法A(mm)68.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)50寸法C(mm)25
  • Tスロットボルト ネジ M20 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M20 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9092全長(mm)200ねじ径M20
  • 自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ

    自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
    仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • ボディミルク150ml ブラックカラント GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)

    ボディミルク150ml ブラックカラント

    GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    お肌をなめらかに整える、全身に塗れるボディミルク。保湿成分アルガンオイルを配合。サラッとしたテクスチャーで伸びがよく、乾燥を防ぎお肌をひきしめ、ハリと潤いを与えます。使いやすいポンプ式なので、お風呂上りや乾燥が気になった時にすぐ使えます。
    用途ボディケア用に。成分水、グリセリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、イソステアリルアルコール、スクワラン、BG、パルミチン酸セチル、ベヘニルアルコール、アルガニアスピノサ核油、ステアリン酸グリセリル(SE)、水添レシチン、乳脂、乳糖、アロエベラ葉エキス、ホホバ葉エキス、トコフェロール、アラビアゴム、キサンタンガム、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、 香料容量150ml質量(g)194香りブラックカラント: スミレ、ローズの華やかさに包まれた 酸味のあるブラックカラントの香りサイズ(mm)Φ51×高さ129 (ポンプ吐出部最大幅 59、ポンプ開栓後高さ141)
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシン

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
    用途工具ホルダー材質スチール対応【カスタムセフ】なし別売付属品セフホルダー適合工具ボルシン(サイズ:M20、M22)総質量(kg)【セフ取付工具】~3
  • バッファーモジュール TDKラムダ

    バッファーモジュール

    TDKラムダ
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
  • HE6B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE6B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1パック(10個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • NSYSBM20208 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM20208

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相ノイズフィルタ NBMシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBMシリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    シリーズNBM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • 壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 80mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)200コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66
  • NSYSBM202012 シュナイダーエレクトリック

    NSYSBM202012

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 120mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、外部取り付けタイプ:ブラケット、シャシープレート:なし材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)200規格REACH準拠、RoHSコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
  • 持針器 BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    持針器 BMシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    15,980税込17,578
    1本
    24日以内出荷から93日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NW

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66