カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-35」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーストッカーBM-35S 明邦化学

    インナーストッカーBM-35S

    明邦化学
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28色ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB

    ワイヤレスマイクスピーカー

    MAXHUB
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
    付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • ベストカラーミニ 松謙

    ベストカラーミニ

    松謙(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本(30mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用内容量(mL)30
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
  • 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO

    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
    材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
  • 毛ブラシブタ毛黒 平型 アルゴファイルジャパン

    毛ブラシブタ毛黒 平型

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(5本)
    当日出荷
    しなやかで耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用しています。
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂

    SUS セルスペーサー(ホソケイ DF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
  • ツールワゴンワゴン用オプションB山マット サカエ

    ツールワゴンワゴン用オプションB山マット

    サカエ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    翌日出荷
    スペシャルワゴン用オプションB山マットです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。厚さ(mm)1.5
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO

    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。収納用の不織布バッグ付です。保冷力アップのため保冷シート付です。フタと本体をマグネットで固定するタイプです。冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
    材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470色シルバー奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(1個)
    4日以内出荷
    UHFアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。手すりや角柱に取付けられます。適合フェンス角柱80×80mm(最大)。ベランダの角、円柱や壁面にも取付けられます。
    質量(kg)1.5摘要溶融亜鉛-すず合金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • トモサダ カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80出力(kW)0.75容量(L)100電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810対応材質モルタル深さ(mm)330電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41ドラム口径(Φmm)760
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥559税込¥615
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
    色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
  • 3.5x 73mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    3.5x 73mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)73ドリル径(Φmm)3.5
  • 3/8"sqxT55  TORXビットソケット エスコ

    3/8"sqxT55 TORXビットソケット

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-355先端形状TORX
  • 3/8"sqxT50  TORXビットソケット エスコ

    3/8"sqxT50 TORXビットソケット

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-350先端形状TORX
  • 充電セラミックヘアクリッパ macros

    充電セラミックヘアクリッパ

    macros
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群なセラミック刃できれいに刈れるヘアクリッパー。4種のアタッチメント付属 3mm/6mm/9mm・12mm。4種のアタッチメント調節ダイヤルでカットの長さが調節可能 選べる5段階。便利な充電式コードレス 充電池が2個付属しているから便利で安心。本体の刃部分を水洗いできる。
    材質ABS/PP質量(g)約175電圧(V)【アダプタ】DC3/300mA定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)充電時1.8使用電池【内蔵充電池】(充電池1個につき)ニカド電池600A1.2V 2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×17.5充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用アダプタ付属)アズワン品番65-1332-50電源容量(VA)4稼働時間(分)約45(無負荷時)
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1個)
    4日以内出荷
    UHFアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。(UHFアンテナは、適合マスト径をご確認ください)
    材質溶融亜鉛ーすず合金めっき +黒色粉体塗装仕上げ質量(kg)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル(R) サイド シュラウド (BB) MAZDA(マツダ)

    パネル(R) サイド シュラウド (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
  • ランプ セット(R) トランク リツト (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) トランク リツト (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ セット(L) トランク リツト (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) トランク リツト (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • パネル(L) サイド シュラウド (BB) MAZDA(マツダ)

    パネル(L) サイド シュラウド (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ランプセット(R) ヘッド MAZDA(マツダ)

    ランプセット(R) ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • レンズ フロント (BB) MAZDA(マツダ)

    レンズ フロント (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。電源(V)単相100対応材質モルタル電源コード(m)2.8
  • カバー ホール (BBM3) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (BBM3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥82税込¥90
    1個
    3日以内出荷
  • オーブマークモータ 日本オイルポンプ

    オーブマークモータ

    日本オイルポンプ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
    定格圧力(MPa)10.5最高圧力(MPa)14背圧(MPa)許容:7
  • ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 黒塗装 OB 電成興業

    黒塗装 OB

    電成興業
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    4日以内出荷