カテゴリ

  • 自転車部品(39)
    • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(8)
    • 自転車ギヤ・チェーン関連(9)
    • 自転車ブレーキ関連(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
    • 転倒時保護(1)
    • サイクルハウス・サイクルスタンド(2)
    • 自転車メンテナンスツール(10)
  • 電動工具(2)
    • 充電式マルノコ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(697)
  • 測定用品(115)
  • オフィス家具(38)
  • 制御機器(30)
  • 学童・教育用品(26)
  • 完成車(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
ブランド
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmx」の検索結果

1,042件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ

    充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

    モトユキ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
    質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
  • BMX-A/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-A/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619031
  • クランプコマ/BMX用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプコマ/BMX用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。
    入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
  • Schneider Electric シリアルModbus BMX シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric シリアルModbus BMX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MX1000 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX1000 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
  • 884 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    884 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884 は上引き付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86色SL質量(g)200(pc)
  • BMX-D/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-D/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
  • BMX-E/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-E/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
  • BMX-C/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-C/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
  • BMX37 KK HE 20×2.125 IRC

    BMX37 KK HE 20×2.125

    IRC(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)
    仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
  • BMX-B/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-B/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
  • テ-プセツト,ボデ-カウリンク  68280-23K70-BMX スズキ

    テ-プセツト,ボデ-カウリンク 68280-23K70-BMX

    スズキ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68280-23K70-BMX
  • 884Q キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    884Q キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884Qはクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86色SL質量(g)210
  • MX890 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX890 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86質量(g)160(pc)
  • 883Q キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    883Q キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    ブルドッグの異名を持つ BMXブレーキアーチ。883Q は上引きでクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86色SL質量(g)210(pc)
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC suppliesRoHS指令(10物質対応)対応
  • BMXーS1/GBホルダーセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMXーS1/GBホルダーセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    4日以内出荷
    呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。
    セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
  • MX-2 BMX用 スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKI

    MX-2 BMX用 スレッドヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    強靭なクロモリボディー。クラシック BMXに。対応。
    サイズ1"質量(g)172スタックハイト(mm)34.4(上23.9、下10.5)
  • FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    6日以内出荷
    BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造
    質量(g)216(pc)前後区分フロント
  • SR-173 BMX用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-173 BMX用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    8日以内出荷
    20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    色ブラックサイズ20×2.125H/E
  • テ-プ,サイドカウリングアツパNO.3,ラ  68185-23KC0-BMX スズキ

    テ-プ,サイドカウリングアツパNO.3,ラ 68185-23KC0-BMX

    スズキ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68185-23KC0-BMX
  • テ-プ,サイドカウリングアツパNO.1,ラ  68185-23K90-BMX スズキ

    テ-プ,サイドカウリングアツパNO.1,ラ 68185-23K90-BMX

    スズキ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68185-23K90-BMX
  • テ-プ,サイドカウリングアツパNO.2,ラ  68183-23K30-BMX スズキ

    テ-プ,サイドカウリングアツパNO.2,ラ 68183-23K30-BMX

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68183-23K30-BMX
  • テ-プ,サイドカウリングアツパNO.2,レ  68193-23K30-BMX スズキ

    テ-プ,サイドカウリングアツパNO.2,レ 68193-23K30-BMX

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68193-23K30-BMX
  • FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造
    質量(g)216(pc)前後区分リア
  • アルミキャップセット 1-1/8 BMX用 TANGE SEIKI

    アルミキャップセット 1-1/8 BMX用

    TANGE SEIKI
    ¥529税込¥582
    1個
    欠品中
    フリースタイル用キャップセット
    色ブラックサイズ1”・1-1/8”
  • KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン KMC

    KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン

    KMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    6日以内出荷
    BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
    付属品BULLET PINサイズ1/2×1/8接続バレットピン取付け対応シングルスピードに対応リンク数100リンク
  • ハンドルバー RIPPER BMX 25.4mm スチール ブラック モートーン

    ハンドルバー RIPPER BMX 25.4mm スチール ブラック

    モートーン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドルバー RIPPER BMX 22.2mm スチール ブラック モートーン

    ハンドルバー RIPPER BMX 22.2mm スチール ブラック

    モートーン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
  • S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ 昭和インダストリーズ

    S-700 20 CP ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ メッキ

    昭和インダストリーズ(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    8日以内出荷
    BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です
    材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
  • S-700B4 20 CP ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ メッキ 昭和インダストリーズ

    S-700B4 20 CP ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ メッキ

    昭和インダストリーズ
    ¥829税込¥912
    1本
    8日以内出荷
    BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。
    材質スチール色メッキサイズ20インチ質量(g)269.5
  • S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック 昭和インダストリーズ

    S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック

    昭和インダストリーズ
    ¥739税込¥813
    1本
    8日以内出荷
    BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です
    材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
  • S-700B4 20 ED ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ ブラック 昭和インダストリーズ

    S-700B4 20 ED ハブ径Φ14 BMXシングルスタンド 20インチ ブラック

    昭和インダストリーズ
    ¥829税込¥912
    1本
    8日以内出荷
    BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。
    材質スチール色ブラックサイズ20インチ質量(g)269.5
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1213

    CST(チェンシンタイヤ)
    ¥2,088税込¥2,297
    1本
    4日以内出荷
    BMXやアシスト自転車にも最適!
    色黒/黒サイズ20×1.95タイプアシスト・BMX包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1213耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-406
  • フレキシブルスタンド シグマ光機

    フレキシブルスタンド

    シグマ光機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付 オーム電機

    ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです。(乾電池別売)。有効距離は約100m。電池寿命は約6時間。警報アラーム機能付き。
  • タフトップFTフロア 永大産業

    タフトップFTフロア

    永大産業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(6枚)
    当日出荷
    仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
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
"bmx" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷