カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bn-9-d」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMCEX120用 給排気ブロックアッセンブリSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10SEAN) SMCS Series(SS5Y5-10SEAN)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY30M-1-15 SMCマニホールド部品 SY30M-1-15SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10F1) SMCS Series(SS5Y5-10F1)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F2) SMCS Series(SS5Y5-10F2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (26極)
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
S Series(SS5Y5-10SEA) SMCS Series(SS5Y5-10SEA)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (20極)シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-10S60) SMCS Series(SS5Y5-10S60)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10SEBN) SMCS Series(SS5Y5-10SEBN)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5V2-W10CD) SMCS Series(SS5V2-W10CD)SMC
57,980税込63,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10FD1) SMCS Series(SS5V2-10FD1)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10CD) SMCS Series(SS5V3-W10CD)SMC
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-10FD2) SMCS Series(SS5V3-10FD2)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S10D) SMCS Series(SS5V2-W10S10D)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1ZEND) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEND)SMC
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1EAD) SMCS Series(SS5V2-W10S1EAD)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(58件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
ランプ(L) フロント フォグ (BN) MAZDA(マツダ)ランプ(L) フロント フォグ (BN)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ポンプ パワー ステアリング (BN) MAZDA(マツダ)ポンプ パワー ステアリング (BN)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ランプ(R) フロント フォグ (BN) MAZDA(マツダ)ランプ(R) フロント フォグ (BN)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (BN) MAZDA(マツダ)ランプ(R) リヤー コンビネーシヨ (BN)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ランプ(L) リヤーコンビネーション (BN) MAZDA(マツダ)ランプ(L) リヤーコンビネーション (BN)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数8連
マニホールド SMCマニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数8連
S Series(SS5Q13-08) SMCS Series(SS5Q13-08)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN32SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN40SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40