カテゴリ
- 科学研究・開発用品(103)
- 水質検査/改善試薬(2)
- 溶存酸素計(DO計)(3)
- 水質検査器(3)
- 試薬(51)
- バイク純正部品(9,961)
- 自動車純正部品(919)
- 保管用品(638)
- バイク部品(614)
- トラック純正部品(610)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(154)
- 農業機械(149)
- メカニカル部品(137)
- パソコン/周辺機器(130)
- 制御機器(95)
- 学童・教育用品(93)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- ヘルスケア(73)
- 作業服(57)
- 作業工具(29)
- 家電(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 切削工具(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 物流用品(10)
- 防犯用品(9)
- カー用品(9)
- 事務用品(9)
- 洗剤・除去剤(7)
- オフィス家具(6)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測定用品(5)
- 日用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- マスク(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
測定項目
ブランド
- モノタロウ(1)
- 共立理化学研究所(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- VELP(1)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- ミツビシ(279)
- 三菱ふそう(696)
- BODIS (ボディス)(371)
- BODYMAKER(39)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- MAZDA(マツダ)(131)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(358)
- Signalway Antibody(48)
- SPARKFUN(66)
- サンコー(三甲)(602)
- トヨタ(187)
- ニッサン(106)
- ホンダ(10,155)
- 日野自動車(83)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

BOD測定器 BOD EVOシステム
VELP¥779,800税込¥857,7801式4日以内出荷ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア仕様【センサー数】6本寸法(mm)270×300×175質量(kg)2.3電源(V)100(50/60Hz)測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)アズワン品番65-1676-36
高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥179,800~税込¥197,780~1セットほか翌々日出荷から46日以内出荷【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
BOD希釈水調整試液
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。名称BOD希釈水調整試液構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液危険物の類別非危険物
BOD 210シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥8,799税込¥9,6791個5日以内出荷仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 300アズワン品番65-8688-14![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
BOD 210シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,299税込¥2,5291個6日以内出荷仕様●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019栓(共通)19アズワン品番65-8688-18
BOD 210シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥8,399税込¥9,2391個6日以内出荷仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:200●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 200アズワン品番65-8688-13
BOD 210シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,299税込¥5,8291個6日以内出荷容量(mL)100仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100栓共通栓なし栓(共通)19アズワン品番65-8688-15
BOD 210シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,599税込¥7,2591個6日以内出荷容量(mL)300仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300栓共通栓なし栓(共通)19アズワン品番65-8688-17
パックテスト 標準色 5pc BOD 低濃度 1袋 5枚入
共立理化学研究所¥419税込¥4611袋(5枚)13日以内出荷標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。アズワン品番65-5685-12
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)