カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
絞り込み

bonbone ワーキングアシストLB
DAIYA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。 正しい持ち上げ姿勢をサポートします。 3ステップで簡単に装着できます。 サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン色ブラックふくらはぎ周り(cm)45~65
bonbone アイスベスト
DAIYA¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。トラスコ品番127-7005セット内容1個入り、アイシングセル3個付き厚さ(mm)30材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム質量(g)703縦(mm)420横(mm)870
アイシングセル
DAIYA¥999税込¥1,0991個当日出荷ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。用途身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。トラスコ品番127-7001セット内容1個入り厚さ(mm)25質量(g)206縦(mm)200横(mm)80
ボン・ボネール ココット
ボン・ボネール¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷ボン・ボネール鋳物ホーローシリーズ 熱伝導に優れた厚手のホーローならではのムラの無い熱まわりと保温性の良さ。 重い蓋が素材から出る水気を逃さないから少量の水分で素材本来の深い味わいを存分に引き出します。 食材から出る水分を逃さず循環させるおいしさを閉じ込める魔法の鍋。 200V電磁調理器をご使用の際は急激な加熱を避け、火力は中程度でご使用ください。 優れた密閉性内圧がかかりやすく熱や蒸気を逃がしにくくするために蓋は重めに設計されています。 そのため少ない水分でも調理ができ食材の旨みや栄養素を保持した料理を実現します。 内側には焦げ目もしっかり付けられるマットホーロー加工を施してあります。 焦げ目を付けたあとにしっかり煮込めるのでいつもの料理がさらにおいしく仕上げられます。 旨みの秘密は蓋の突起に重い蓋に閉じ込められた蒸気は食材の旨みを残したまま鍋の中で対流します。 突起はこの蒸気を受け止め水滴に変えて旨みを鍋に戻します。 IH対応材質鉄鋳物(ホーロー)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら