カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(9)
- トラック整備工具・用品(9)
- トラック用品・パーツ(18)
- 外装パーツ(16)
- DC24V対応電源用ソケット(1)
- 制御機器(53)
- 卓上消耗品(40)
- オフィス家具(23)
- 清掃用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- バイク部品(12)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(9)
- 防災用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 救急・衛生(6)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 保管用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JTC(10)
- BPW(10)
- VISHAY(20)
- BAHCO(バーコ)(5)
- CKD(9)
- IDEC(和泉電気)(10)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MOXA(10)
- UNION(ユニオン)(15)
- オーム電機(16)
- コクヨ(9)
- サカエ(12)
- サンワサプライ(6)
- トヨスチール(トヨセット)(8)
- プロトブレンボ(12)
- リスパック(40)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 日本フォームサービス(5)
- 神保電器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

トレーラー用ディスクローター
BPW¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷適合BPW主な適合純正品番03.088.35.05.7/03.088.35.12.7/917150-00335/5124-058品名ディスクローター
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A
VISHAY¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 50 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 3.4mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ BPW17N
VISHAY¥49,980税込¥54,9781袋(1000個)8日以内出荷標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 4.8μs。チャンネル数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPW96B
VISHAY¥55,980税込¥61,5781袋(1000個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。最大光電流 = 7500μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = ±20 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmmm。コレクタエミッタ電圧 = 70 (Min) VV。BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85
VISHAY¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)8日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 8000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = ±25 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 4.5mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NA
VISHAY¥279,800税込¥307,7801袋(1000個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 15000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±10 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 4.69 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。直径 = 4.69mm。高さ = 6.15mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96C
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(10個)8日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 15000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 40 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 8.6mm。BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50枚)ほか当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
パネルボックス(あと付はさみボックス)
未来工業(32件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から翌日出荷間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY¥1,898税込¥2,0881個当日出荷検出スペクトル = 可視光。ピーク感度波長 = 565nm。パッケージタイプ = TO-5。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 420nm。最大検出波長 = 675nm。長さ = 9.1mm。幅 = 9.1mm。高さ = 3.1mm。極性 = 順方向。BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)
コクヨ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(50枚)ほか当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル
コクヨ(6件のレビュー)¥2,368~税込¥2,605~1袋(20枚)ほか当日出荷耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル
コクヨ(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1冊(15枚)ほか当日出荷耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
Miniature Solar Cell - BPW34
SPARKFUN¥529税込¥5821個33日以内出荷仕様●波長:900nm●ダイオードタイプ:Si PIN●Vr[V]:60V●動作温度:-40℃~100℃アズワン品番67-0454-44
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 Side-looker Package
VISHAY¥58,980税込¥64,8781袋(1000個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線。ピーク感度波長 = 950nm。パッケージタイプ = 側方監視。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 870nm。最大検出波長 = 1050nm。長さ = 5mm。幅 = 3mm。高さ = 6.4mm。極性 = 順方向。BPW41NシリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW41NシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えたサイドビュー型(SL)パッケージに収容されています。BPW41Nに適した用途には、赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。BPW41Nは、TSALシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BPW41N PINフォトダイオードの特長: サイドビュー型黒色プラスチック製パッケージ スルーホール実装 寸法: 5 x 4 x 6.8 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装
VISHAY¥69,980税込¥76,9781袋(1000個)8日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 950nm。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 790nm。最大検出波長 = 1050nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 3mm。高さ = 6.4mm。標準上昇時間 = 100ns。BPW83シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBPW83シリーズはPINフォトダイオードのファミリです。 これらの製品は、昼光フィルタの付いた側方監視の黒色プラスチック製パッケージに収納されているので、周囲の可視光を遮断します。 BPW83フォトダイオードに最適な用途: 高速な赤外線検出器、空間データ伝送システム及び赤外線リモコン. BPW83 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け サイドビュー 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18
VISHAY¥429,800税込¥472,7801袋(1000個)7日以内出荷検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 900nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 600nm。最大検出波長 = 1050nm。長さ = 5.5mm。幅 = 5.5mm。高さ = 6.15mm。ピークフォト感度 = 0.6A/W。極性 = 順方向。BPW24RシリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのBPW24RシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。ハーメチックシール構造のメタルキャンとガラスレンズの付いた標準TO-18パッケージに収納されています。このため、BPW24Rは過酷な条件における高速光検出器の用途に適しています。. BPW24R PINフォトダイオードの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 放射検出面積: 0.78mm2 高感光性 高い放射感度 可視光線及び近赤外線放射に最適 高速な応答時間 半輝度角度: 12°RoHS指令(10物質対応)対応
バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から6日以内出荷上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら