カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-167」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700g粒塩キャンディー 扇雀飴本舗700g粒塩キャンディー扇雀飴本舗(12件のレビュー)
1,398税込1,510
1袋(700g)
当日出荷
塩サイダー味と塩レモン味の2種のアソートが嬉しい粒塩キャンディーです。クエン酸及びビタミンC配合・粒塩入りです。1袋約167粒入りです。
種類
速乾ボンドGクリヤー(透明) アーテック[学校教材・教育玩具]速乾ボンドGクリヤー(透明)アーテック[学校教材・教育玩具]
555税込611
1個(50mL)
欠品中
色が透明なので、接着箇所が目立たず美しく仕上がります。皮革、ゴム、ウレタンフォーム、硬質プラスチック、布、帆布、紙の接着、または、木、コンクリート、ガラス、金属などの接着に。(軟質塩化ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコンゴムは接着できません。) 接着後も弾力性を保ち、軟かい物の風合いを生かしますので、皮革、ゴム、布などに最適です。材質:スチレンブタジェンゴム,有機溶剤。サイズ:Φ39×167mm
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。成分スチレンブタジェンゴム、有機溶剤内容素材科目図工
卓上マイクスタンド アーテック[学校教材・教育玩具]卓上マイクスタンドアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,400税込1,540
1台
当日出荷
高さ調整ができるクリップ式のマイクスタンド250~350mmで高さ調節可能、クリップ式のマイクホルダー付、最大直径45mmのマイクまで対応材質:鉄、ABS。サイズ:収納時:118×167×50mm。セット内容:マイクホルダー、ポール、スタンド
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容クリップ式マイクホルダー、ポール、スタンド材質鉄、ABS収納時寸法(mm)118×167×50高さ調整範囲(mm)(マイクスタンド)250~350マイク直径(Φmm)45まで対応
カードリーダー USB3.2(Gen1) 高速転送 SD microSD コンパクトフラッシュ 3スロット Windows11/Mac対応 エレコムカードリーダー USB3.2(Gen1) 高速転送 SD microSD コンパクトフラッシュ 3スロット Windows11/Mac対応エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
撮影データの転送をもっと速く快適に!パソコンへの接続に便利なUSB-Aプラグのケーブル付きメモリーカードリーダーです。SDカード、microSDカード、コンパクトフラッシュの3スロットを搭載し、デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをパソコンへ転送可能。画像・映像データの編集やSNSへのアップロードに便利です。
用途SDカード、microSDカード、コンパクトフラッシュの3つのスロットを搭載しています。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをパソコンに取り込めるので、画像・映像データの編集やSNSへのアップロードに便利です。 パソコンと接続する際、SDカード・microSDカードの2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に、コンパクトフラッシュスロットはType I(最大167MB/s)に対応しているので、高解像度写真や大容量動画ファイルなどの高速データ転送が可能です。 ※理論値 UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応しています。 ※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 ※SDカード・microSDカードの同時接続はできません。 専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 厚み約1.5cmでかばんやポーチなどにすっきり収納でき、持ち運びに便利です。 ケーブル長は約50cmで、取り回しやすい余裕のある長さです。 ※著作権保護機能には対応していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ブラック質量(g)52備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。使用温度範囲(℃)5~40対応OSWindows 11/10、macOS Tahoe 26 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×28×15保証期間1年間コネクタ【アップストリーム】USB-Aプラグケーブル長(cm)50※コネクター含まず伝送速度SD・microSDカードスロット数(個)3対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応コンパクトフラッシュType I使用湿度範囲(%RH)30~80※結露なきこと
木製パズル すいぞくかん アーテック[学校教材・教育玩具]木製パズル すいぞくかんアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
346税込381
1個
当日出荷
かわいい水族館の動物の木製パズル12ピース材質:ベニヤ。サイズ:136×167×3.6mm
用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ベニヤ寸法(mm)167×136×3.6質量(g)55適合年齢(歳)3
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
木製パズルアニマルバス アーテック[学校教材・教育玩具]木製パズルアニマルバスアーテック[学校教材・教育玩具]
355税込391
1個
当日出荷
バスに乗ったかわいい動物の木製パズルかわいい動物の木製パズル材質:雑木ベニヤ。サイズ:136×167×3.6mm
用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。仕様11ピース材質木製(ベニヤ)寸法(mm)縦137×横167×厚さ4適合年齢(歳)3
電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー シャープ除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサーシャープ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機梅雨・夏に強いコンプレッサー方式狭いスペースでの部屋干しに除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)スイングルーバー:手動タイマー:切タイマー(2/4/6時間)チャイルドロック付きプラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
木製四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具]木製四角パズルアーテック[学校教材・教育玩具]
491税込540
1個
3日以内出荷
大きなピースのかんたん木製パズル12種類のどうぶつをモチーフにした、あたたかみのある木製パズルです。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。材質:木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF。サイズ:木枠:167×167×9mm
用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容本体のみ材質木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)【木枠】167×167×9種類どうぶつ適合年齢(歳)3
無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm) bitstrong無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)bitstrong
3,698税込4,068
1箱
5日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64~167cm)折りたたみ式デザインで軽量(約660g)なので、外出時でも楽々本体素材はアルミニウム合金ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様商品重量 約735g耐荷重:5kg【色】黒ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質アルミ合金質量(kg)0.66耐荷重(kg)5ねじ径(inch)1/4最高高さ(cm)167最低高さ(cm)64
JK-167 レザーメッシュRスペックジャケット コミネJK-167 レザーメッシュRスペックジャケットコミネ
31,980税込35,178
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-167 Leather Mesh R-SPEC Jacketスポーツライディングに最適なレザーとメッシュのコンビネーションジャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンと効果的に配置された伸縮パネルで最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL・色展開 : Black・White・カウレザーとメッシュのコンビネーションジャケット・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・胸部プロテクター : KOMINE SK-689 (ハードタイプ)・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル素材 : 【表地】ポリエステル・牛革・スパンデックス 【裏地】ポリエステルプロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック・ウエスト:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・通気性の良いメッシュ素材を使用・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)・3Dメッシュパッド・本革使用・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用・CE規格 EC1621-1 レベル2
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
S GLD カワサキロゴカッティングステッカー  J7010-0167 KawasakiS GLD カワサキロゴカッティングステッカー J7010-0167Kawasaki
399税込439
1個
6日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J7010-0167
業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー業務用 床用洗浄剤ケルヒャー
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。
用途床用の洗浄剤マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツールサンドビック
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ボーリング
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh167規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7738全長(mm)OAL:95.5シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:8フルート長(mm)LCF:41.5使用可能長さ(mm)LU:25.5機能長さ(mm)LF:94寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:51
レバ-コンプ,クラッチ 13236-0167 Kawasakiレバ-コンプ,クラッチ 13236-0167Kawasaki
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13236-0167
ホルダ(フオークアツハ  44039-0167-18R Kawasakiホルダ(フオークアツハ 44039-0167-18RKawasaki
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:44039-0167-18R
ブツシング,クランク  92139-0167 Kawasakiブツシング,クランク 92139-0167Kawasaki
839税込923
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92139-0167
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NG EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGEBM PAPST
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 80mm電流 Max 167mA風量 69m3/h騒音レベル 32dBファン回転速度 3100rpmベアリングタイプ スリーブebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
ステ-タ  21003-0167 Kawasakiステ-タ 21003-0167Kawasaki
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:21003-0167
ホルダ(フオークアンタ 44037-0167-18R Kawasakiホルダ(フオークアンタ 44037-0167-18RKawasaki
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:44037-0167-18R
シリンダセツト(フオーク) 44023-0167 Kawasakiシリンダセツト(フオーク) 44023-0167Kawasaki
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:44023-0167
カバ-(エキゾ-スト パイプ),RR 49107-0167 Kawasakiカバ-(エキゾ-スト パイプ),RR 49107-0167Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:49107-0167
カバー(サイド),R              36001-1663-167 Kawasakiカバー(サイド),R 36001-1663-167Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36001-1663-167
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:64.9 mm, 奥行き:167 mm 1594EBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:64.9 mm, 奥行き:167 mm 1594EBKHAMMOND
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 167 mm高さ = 64.9 mm幅 = 107 mm外形寸法 = 167 x 107 x 64.9mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1594透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMBJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMBJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR
2,598税込2,858
1袋(50個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
マニユアル(ワブンオ-ナ-ズ),EX250KC 99921-0167 Kawasakiマニユアル(ワブンオ-ナ-ズ),EX250KC 99921-0167Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:99921-0167
キャップ,オイル フイ  11065-0167 Kawasakiキャップ,オイル フイ 11065-0167Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11065-0167
シム,T=2.500  92180-0167 Kawasakiシム,T=2.500 92180-0167Kawasaki
739税込813
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92180-0167
カバー(サイド),L              36001-1610-167 Kawasakiカバー(サイド),L 36001-1610-167Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:36001-1610-167
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 167mA 4W TMLM 04124TRACO POWER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 167mA定格電力 = 4W出力数 = 1入力電圧 = 90 → 264V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 36.5mm幅 = 27mm奥行き = 17.1mmシリーズ = TMLM%重量 = 26g
RoHS指令(10物質対応)対応
WINDOW,BR*R-132C*    53208KM1670ZA ホンダWINDOW,BR*R-132C* 53208KM1670ZAホンダ
349税込384
1個
4日以内出荷
フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)フォークダストシール Φ48アリート(ariete)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.168通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI167です。 純正品番:[DUCATI:34912871A]適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x60.5/64.7x5/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:60.5 to 64.7内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S 16-17/950 17等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×60.5/64.7×5/14]高さ(mm)14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:48外径60.5 to 64.7mm内径(mm)48
WINパッドExpert Plus用 レーシングリアパッド XD-167P VesrahWINパッドExpert Plus用 レーシングリアパッド XD-167PVesrah
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
メーカー名:ベスラメーカー品番:XD-167P思いっきり踏んでもロックしない!!勝ちに行くレース専用リアパッド販売備考:WINパッドExpart Plus用 (赤色)/一般公道ではご使用出来ません。
WINパッドExpert用 レーシングリアパッド XD-167E VesrahWINパッドExpert用 レーシングリアパッド XD-167EVesrah
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
メーカー名:ベスラメーカー品番:XD-167E思いっきり踏んでもロックしない!!勝ちに行くレース専用リアパッド販売備考:Expart用 (茶色)/一般公道ではご使用出来ません。