除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー
省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機
梅雨・夏に強いコンプレッサー方式
狭いスペースでの部屋干しに
除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分
除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)
スイングルーバー:手動
タイマー:切タイマー(2/4/6時間)
チャイルドロック付き
プラズマクラスター7000
- 用途
- 除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
- 質量(kg)
- 9.6
- 色
- ホワイト
- タイプ
- コンプレッサー式
- 電源(V)
- AC100
- タンク容量(L)
- 約2.5(ハンドル付)
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21
- 機能
- 切タイマー、チャイルドロック
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30.3×20.3×52.4
- 除湿能力(L/日)
- 6.3/7.1(50/60Hz)
- 除湿面積
- (50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
- 内容量
- 1台
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
カテゴリ



























