カテゴリ

  • 制御機器(130)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • バイク部品(103)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • オフィス家具(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 作業工具(23)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 介護用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 照明(5)
  • 家電(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)

「br4e」の検索結果

関連キーワード
670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1855件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3WAY セーフハンド 富士手袋工業(天牛)3WAY セーフハンド富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
ウルトラソール #101 丸五ウルトラソール #101丸五(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1足
当日出荷
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
足幅4E形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)耐油性ゴム標準質量(g/片足)380(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
DICヘルメット SYA-X用内装一式 DICプラスチックDICヘルメット SYA-X用内装一式DICプラスチック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
EG4仕様E1ワンタッチアゴひも標準装着
適合SYA-X
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特長・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(Lenovo シリーズ) ThinkPad XシリーズX13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel) ThinkPad X1シリーズX1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel) ThinkPad TシリーズT14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD) ThinkPad PシリーズP14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)P1 Gen 7 (16型 Intel) ThinkPad LシリーズL13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD ThinkPad EシリーズE16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMDE14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel) ThinkBookThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel) Lenovo VシリーズV15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
ウルトラソール #141 丸五ウルトラソール #141丸五(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)耐油性ゴム標準質量(g/片足)380(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入日本製線
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16eサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。ネックストラップ、ハンドストラップを取り付けることができるストラップホール付きです。*ストラップは付属していません。ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
仕様ショルダーベルト:なし、スタンド機能:なし、ハンドベルト:なし材質PC+TPU対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能なし耐衝撃性能あり防水性なし
口金変換アダプター GY10q→E26 光商事口金変換アダプター GY10q→E26光商事
909税込1,000
1個
当日出荷
GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベルポスト クリップファイル セキセイベルポスト クリップファイルセキセイ
2,998税込3,298
1冊
当日出荷から4日以内出荷
A4判E型のクリップファイル。 表紙は360度折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みしやすい。 名刺やメモが入れられる内ポケット付き。 便利なペンホルダー付き。 高級感のある合皮製。 書類約50枚収容可能。 ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
用途ビジネスシーンを格上げする、高級感と上質さを備えたクリップファイル。
eラック バスケット サンコープラスチックeラック バスケットサンコープラスチック
629税込692
1個
当日出荷
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズのバスケット。eラックのLにピッタリサイズ。A4サイズが収納可能。書類や小物の整理に便利。
材質ポリプロピレンサイズL質量(g)約186RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から26日以内出荷
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
85157 プロスニーカー ジーベック85157 プロスニーカージーベック
3,998税込4,398
1足
翌々日出荷
幅広4E設計群れにくいインソールクッション性抜群のミッドソール
用途土木建築・運送・製造業形状ローカット質量(g)780(両足:26cm)規格JSAA B種認定品ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革先芯鋼製先芯機能クッション性靴底EVA+ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
静電プロスニーカー 富士手袋工業(天牛)静電プロスニーカー富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
JSAA認定A種プロスニーカーの静電気帯電防止セーフティーシューズです。剥離に強いインジェクション製法を採用しています。ゆとりのある4E設計です。本製品の静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。
形状ローカット種類セーフティースニーカー(静電気帯電防止靴(一般))規格JSAA認定A種プロスニーカー材質(甲被)合成皮革電気抵抗値1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8標準質量(g/片足)約500(26cm)機能静電気帯電防止足幅4E材質(底部)PU2層構造(耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入日本製線
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
デジタル温度計 横河計測デジタル温度計横河計測
21,980税込24,178
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(13点)ほか
当日出荷
差込角(sq.)6.3
管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入日本製線(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯JB(日本ボデーパーツ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ナンバーランプの配線をコネクター化専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がりますECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様Approval number : E13*4R00/19*35417*002020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 20W50WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
欠品中
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています高い安全性様々なメーカーの認証に準拠TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています自動車メーカーの主要認証に準拠パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー配送車・業務用ISS車に最適な専用設計業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上・即撃チャージ採用※1・高性能電極板採用・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)・HPL構造※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用バッテリー適合の対象範囲を拡大アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用少ない充電チャンスを活かす即激チャージ【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
Connect USB4 ケーブル 240W 2M BELKIN(ベルキン)Connect USB4 ケーブル 240W 2MBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
240W のパワーパススルーサポート PD 3.1UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート20Gbpsのデータ転送5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用デュアル e-Marker 搭載
ブラックケーブル長(m)2
アウトドアプロダクツ 704WS ブラック 男女兼用 OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ 704WS ブラック 男女兼用OUTDOOR PRODUCTS
4,398税込4,838
1足
5日以内出荷
22.0cm~29.0cm(27.5、28.5cmなし)と幅広いサイズ展開の、男女兼用クラシックスニーカー。アースカラーで、年代・性別を問わず履きやすいカラーリングです。「防水設計」なので、アウトドアシーンや普段のお出掛けなど、幅広いシーンにおすすめ。アウトドアで活躍する「防水設計」。(※防水構造の縫製要領において特許取得:特許第4738927号)ゆったり幅広4Eサイズ。かかとを包み込む形状のカップインソール。 取り外し可能で洗えるので、靴内を清潔に保てます。
ブラック素材表材:合成繊維/合成皮革 底材:合成底足囲4E
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHzomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
当日出荷から翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
関連キーワード
...