カテゴリ
- 制御機器(470)
- 学童・教育用品(50)
- 自転車部品(31)
- メカニカル部品(29)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク部品(23)
- 電気材料(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 医療(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 安全用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM(472)
- SPARKFUN(48)
- Hutchinson(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- NSK(日本精工)(9)
- AFAM(アファム)(9)
- ZEALOT(ジーロット)(6)
- J&Aオイル(6)
- ベビーフェイス(6)
- コーニング(5)
- ラフアンドロード(5)
- METZELER(メッツラー)(4)
- GALFER(ガルファー)(4)
- フエニックス・コンタクト(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- カーシーカシマ(3)
- WIN(3)
- NEC三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「broad」の検索結果

高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
Broad Beans(ブロード ビーンズ) 野菜にフィットカーブ刃ピーラー
貝印¥679税込¥7471本5日以内出荷品質に加え、安全性、使いやすさも追求したオシャレでかわいい食材別の専用キッチンツール、BroadBeans。 キッチンから卓上使いにも利用でき、「ソラマメ」をモチーフに握りやすいハンドル形状を取り入れたコンパクト設計です。 カーブ刃なので食材にぴったりフィット。スピーディに食材の皮がむける便利なアイテムです。材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂質量(g)41耐熱温度(℃)110寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)15×8×2.5
デスクトップマイクスタンド
GATOR Case¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。主な特徴。・柔軟なマウント方法。?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。・スムーズな可動域。?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。・広いアームリーチ。?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。・高い耐荷重性。?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。・ケーブルマネジメント。マグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。・互換性。?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。
デスクトップマイクスタンド
GATOR Case¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・デスク上に安定してマイクを設置可能なアームスタンド。アーム長最大940mm、土台は360°回転し広範囲をカバー。・厚さ5.5cmまでの机に設置可能 / 重量1.91kg。※マイクおよびマイクケーブルは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
スタンドギャザー八分袖ブラウス19号 EWB755-2(ネイビー)
カーシーカシマ¥15,980税込¥17,5781枚8日以内出荷しっとりとした肌ざわり。ギャザーで体型カバーも「EGG BALE BROAD」。一見するとシンプルながら、動きやすさや着心地のよさ、お手入れのしやすさなど、考え抜かれたENJOYのブラウス。
スタンドギャザー八分袖ブラウス19号 EWB755-6(サックス)
カーシーカシマ¥15,980税込¥17,5781枚8日以内出荷しっとりとした肌ざわり。ギャザーで体型カバーも「EGG BALE BROAD」。一見するとシンプルながら、動きやすさや着心地のよさ、お手入れのしやすさなど、考え抜かれたENJOYのブラウス。
スタンドギャザー八分袖ブラウス19号 EWB755-11(オフホワイト)
カーシーカシマ¥15,980税込¥17,5781枚8日以内出荷しっとりとした肌ざわり。ギャザーで体型カバーも「EGG BALE BROAD」。一見するとシンプルながら、動きやすさや着心地のよさ、お手入れのしやすさなど、考え抜かれたENJOYのブラウス。
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155
ABUS(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)鉄
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷The Murata e DMS-30PC Series is a broad line of self-contained, fully operational, 3 digit voltmeters with large, easy-to-read LED displays。The 0.56″(14.2mm) high LEDs are available in a wide variety of colours including red, orange, amber, yellow, grePanel or pc-board mountable 4 differential input voltage ranges Auto-calibration, ±1 count accuracy User-selectable decimal point placement Single +5V supply (60mW for low-power models) 0 to +60℃ temperature range Numerous ″plug-on″ application boards Lo仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PC●コード番号:230-7929アズワン品番65-7304-63
ブロアファン RG 160 Nシリーズ
EBM PAPST¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 ratedRoHS指令(10物質対応)対応
プロ ストリーミング ウェブカム
ロジクール¥11,980税込¥13,1781個当日出荷鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95色ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ
100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード
BUFFALO(バッファロー)¥999税込¥1,0991個当日出荷BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。アズワン品番64-3796-31
C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL
MOTUL¥2,798税込¥3,0781個(400mL)当日出荷標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
Raspberry Pi400(日本語キーボード)
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781台当日出荷キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1色グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥559,800税込¥615,7801個翌々日出荷RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
...