カテゴリ
- 切削工具(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ノガ(20)
- SMC(19)
- BIG DAISHOWA(5)
- brembo(4)
- 伊東電機(3)
- 大同メタル工業(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ナベヤ(2)
- 日本アンテナ(2)
- Hutchinson(2)
- 内外電機(1)
- 萩原工業(1)
- ホンダ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユニカ(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs1010」の検索結果

ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
薄手ブルーシート
萩原工業¥9,098税込¥10,0081枚当日出荷から9日以内出荷お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとしてハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥2,798税込¥3,0781袋(2本)当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
エコ すす竹
タカショー¥16,980税込¥18,6781セット(10本)3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色すす竹
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥23,980税込¥26,3781箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ヘガール持針器 BSシリーズ
フリッツメディコ¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷から6日以内出荷●BS シリーズは、米国企画商品です。●感染症や救命救急に使用する完全なディスポーザブル商品です。●価格を抑えるためにミラー仕上げを基本仕様として採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
セメント抵抗 10W 100Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ
高岡ケージ工業¥39,980税込¥43,9781組9日以内出荷工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用パネル。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプ。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。パネルはポリカーボネート3mm厚用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。切粉、粉塵などの飛散防止対策と遮光対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)材質(スクリーンパネル)ポリカーボネート、(支柱)スチール幅(mm)1000タイプスクリーンパネル
吸着ずれ防止シート
明和グラビア¥759税込¥8351枚当日出荷マットやカーペットのずれ防止に最適。 吸着加工しており、床に貼りつきます。用途吸着ズレ防止シート材質基材:ポリエステル/吸着面:アクリル発泡体/粘着面:アクリル系/保護フィルム:ポリプロピレン/はくり紙:紙色ホワイト幅(cm)10長さ(cm)10
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個11日以内出荷から13日以内出荷各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥909税込¥1,0001個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃硬度A55
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
ブルーシート #2000
TRUSCO(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
プラスチックエッジオフセット
ノガ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個
面取り・バリ取り工具
ノガ¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
ロータードライブコンビセット
ノガ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ロータードライブカウンターシンクとリザバーセットのコンビです。セット内容NBハンドル、ロータードライブカウンターシンクBC3210、BC1041、BS1010、BS2010、BS3010質量(g)145箱寸法(mm)200×70×30