曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82689410FGBBS-70-58-M12-E-55196583701520
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707427FGBBS-75-89-M12-E-55345893751960
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710261FGBBS-10-10-M5-E-551101.21059
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする