曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾力性を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686199FGBBS-10-10-M5-S-552101.21059
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689988FGBBS-75-89-M12-S-55374893751960
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695737FGBBS-25-20-M6-S-551620225190
¥1,140
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする