カテゴリ
- 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
「bsl3640mvt」の検索結果

急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
2ポート急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から3日以内出荷「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式バッテリーの充電に対応。本体サイズがコンパクトになり、収納・持ち運びが簡単。背面に壁掛け用穴を設け、壁掛け収納が可能に。着脱式コードを採用し、コード交換が簡単。適合【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池質量(kg)0.4電圧(V)100コード2心ビニールコード(着脱式)充電電圧(V)14.4または18充電電流(A)4充電時間(分)【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22入力電源単相交流、50/60Hz、共用
18Vスターターキット
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷18Vリチウムイオン電池と充電器がセットになったエントリー用キット。18Vリチウムイオン電池・・・18V対応電動工具で使用可能。充電器・・・14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式電池の充電に対応適合【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池セット内容充電器UC18YFSL2、18Vリチウムイオン電池BSL1840M電池18V-4.0Ah充電電圧(V)14.4または18充電電流(A)4充電時間(分)【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22