カテゴリ

  • 自転車部品(19)
  • バッテリー・電装(1)

「bt-dn110-a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTIシートポストバッテリーアダプター for Di2DEDA ELEMENTI
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70ブラック質量(g)10
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザインAEROPORT DI2 RS910 ADAPTERプロファイルデザイン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体SHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
EW-RS910 エンドキャップ/クッション SHIMANO(シマノ)EW-RS910 エンドキャップ/クッションSHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
8日以内出荷
DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)DI2 2ポートジャンクション EW-JC200SHIMANO(シマノ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
TL-EW02 プラグ工具 E-tube SHIMANO(シマノ)TL-EW02 プラグ工具 E-tubeSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
4日以内出荷
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN300 ビルトインタイプバッテリーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BT マスター SHIMANO(シマノ)BT マスターSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
Y71J00019 EW-RS910 コードホルダー SHIMANO(シマノ)Y71J00019 EW-RS910 コードホルダーSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
DI2シートポストバッテリーマウントV2 RITCHEYDI2シートポストバッテリーマウントV2RITCHEY
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
適合シマノBT-DN110 & BT-DN300BK質量(g)10
EW-WU111 クリップ 2P SHIMANO(シマノ)EW-WU111 クリップ 2PSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
SM-BCR2 USB CABLE SHIMANO(シマノ)SM-BCR2 USB CABLESHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/B SHIMANO(シマノ)Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/BSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプSHIMANO(シマノ)
93,980税込103,378
1本
9日以内出荷
BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1SHIMANO(シマノ)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
FD-6800 サポートボルト/プレート SHIMANO(シマノ)FD-6800 サポートボルト/プレートSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリーSHIMANO(シマノ)
109,000税込119,900
1個
62日以内出荷
SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持