カテゴリ

  • 自動車純正部品(53)
  • バイク純正部品(31)
  • バイク部品(27)
  • トラック純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-621」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(28件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から112日以内出荷
モコモハンディモップケース付 アズマ工業モコモハンディモップケース付アズマ工業
669税込736
1個
当日出荷
家具・家電などのホコリ取りに。便利な収納ケース付。
グリーン材質モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン質量(g)116全長(cm).36.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×390×70繰り返し・詰め替え対応
あおりファスナー TAKIGEN(タキゲン)あおりファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,558税込1,714
1個
当日出荷
養生テープ621C ヤヨイ化学養生テープ621Cヤヨイ化学
499税込549
1巻
当日出荷
耐候性・耐水性に優れています。 強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)約0.14テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)3伸び(%)14引張強度(N/cm)53
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)C6 ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
SPOKE SET C,RR   426C0MM0621 ホンダSPOKE SET C,RR 426C0MM0621ホンダ
449税込494
1個
4日以内出荷
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
1/4″HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3961本数1
KNOCKER,M/C    53171MAB621 ホンダKNOCKER,M/C 53171MAB621ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角仕様マグネット無し全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
軸付砥石(六角軸) GC H&H軸付砥石(六角軸) GCH&H
639税込703
1個
翌日出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
イジリドメ六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)イジリドメ六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
949税込1,044
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
スプリング ホーザンスプリングホーザン
159税込175
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-5104-60
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷
トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。 自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)6枚付き 台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。 ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン寸法(mm)300×300サイズフリー材質(フィルター)不織布
(G621C)スイッチ ニッサン(G621C)スイッチニッサン
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
モコモハンディモップケース付 アズマ工業モコモハンディモップケース付アズマ工業
49,980税込54,978
1セット(80個)
翌々日出荷
材質モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレングリーン質量(g)116全長(cm).36.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×390×70繰り返し・詰め替え対応
Satera A4カラーレーザープリンター LBP621C CanonSatera A4カラーレーザープリンター LBP621CCanon
18,980税込20,878
1台
欠品中
カラー、モノクロともに連続印刷18枚/分(A4片面)、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm印字:カラー仕様TEC値:0.5kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約12.8消費電力(W)スリープモード時:約0.8エコマーク認定認定型番3104C010機能両面印刷無し時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下用紙最大:A4インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度【モノクロ】A4:18枚/分 【カラー】A4:18枚/分給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2)言語表示ページ記述:CARPS2RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ054シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 059
ラックコンテナー(ネスティング仕様) サカエラックコンテナー(ネスティング仕様)サカエ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
奥行600mmのラックに使用できる便利なコンテナです。中身が一目で確認できる透明タイプです。
半透明間口(mm)550
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
きんだーぱーく 子供用クッキンギナイフ 藤次郎きんだーぱーく 子供用クッキンギナイフ藤次郎
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
お子様向け 食の大切さや料理の楽しさを楽しく体験!
刃渡り(mm)115材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)225
ガスケット 13270-4W000 SPIガスケット 13270-4W000SPI
879税込967
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番13270-4W000
SUB ASSY,FR M/C    45510KCM621 ホンダSUB ASSY,FR M/C 45510KCM621ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
クラッチカバー(ミツビシ) EXEDYクラッチカバー(ミツビシ)EXEDY(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
(G621C)ストラップ ニッサン(G621C)ストラップニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
SUB ASSY,REAR M/C   43510MAN621 ホンダSUB ASSY,REAR M/C 43510MAN621ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
兼常 木鞘 和包丁 出刃 関兼常兼常 木鞘 和包丁 出刃関兼常
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
関兼常包丁専用の包丁鞘です
材質朴の木
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(10件のレビュー)
11,538税込12,692
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
シールキャップ(ムサシ 大阪魂シールキャップ(ムサシ大阪魂
7,067税込7,774
1袋(10個)
3日以内出荷
ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(11815)ホース アセンブリ,PCV スバル(11815)ホース アセンブリ,PCVスバル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ローソク球 C26E12 10W オーム電機ローソク球 C26E12 10Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-26定格110V-10W全高(mm)78直径(mm)26
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
子供用クッキングナイフ 富士カトラリー子供用クッキングナイフ富士カトラリー
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
刃身先端を丹念に丸め万が一の落下時などの危険を減少させます。握った手に刃があたらない様に設計されたガード部
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【両刃 ハンドル】エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)70背厚(mm)1.5刃渡り(cm)11.5
(8100)メータ ASSY,コンビネーション ミツビシ(8100)メータ ASSY,コンビネーションミツビシ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷