カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(430)
- 保管用品(185)
- バイク純正部品(163)
- オフィス家具(67)
- 機構部品(56)
- 制御機器(37)
- メカニカル部品(36)
- 科学研究・開発用品(33)
- パソコン/周辺機器(30)
- 安全標識(29)
- 作業工具(29)
- 測定用品(26)
- 清掃用品(25)
- 建築金物(25)
- 物流用品(24)
- 防災用品(23)
- 鈑金・塗装(21)
- 日用品(20)
- 介護用品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自転車部品(11)
- 農業機械(11)
- 学童・教育用品(10)
- バイク部品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 手袋(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 厨房用品(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(420)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(177)
- ホンダ(159)
- RS PRO(72)
- イトーキ(58)
- つくし工房(27)
- エスコ(25)
- ケルヒャー(22)
- シグマ光機(22)
- PROST's(20)
- TDK(14)
- FACOM(14)
- StarTech.com(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 日進医療器(車イス)(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 象印チェンブロック(8)
- Nestle(ネスレ)(8)
- ケージーパルテック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-kg」の検索結果

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
カラー抗菌業務用まな板
三洋化成(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。厚さ(mm)20
クーラーキャッチャー壁面用
日晴金属(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
モードチェンジコーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒/赤危険物の類別非危険物
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
チョッキン(コアラ)
フェザー安全剃刀(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS寸法(mm)170
変成シリコン用コーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒危険物の類別非危険物
プレシジョンカッター プレミアム
エスディアイ¥899税込¥9891個当日出荷ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。 付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます) 滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。 アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。仕様替刃3枚付き材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス全長(mm)141質量(g)22材質(刃)SK2-Cr
花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ クリア
エニックス(ANYCCS)¥999税込¥1,0991個当日出荷花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。仕様メガネ併用可、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)155×160×50質量(g)29アズワン品番64-9374-04
スポビームヘッド
大中産業¥759税込¥8351枚当日出荷市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステルサイズFREE
【ガラス被覆】先端溶接熱電対
坂口電熱¥5,598税込¥6,1581本当日出荷熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。使用温度(℃)~250端末仕様M4圧着端子付被覆ガラス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
CKスチールボード
福田金属¥64,980税込¥71,4781箱(5枚)翌々日出荷スチールを芯材にサンドした複合板です。 芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース
矢崎化工¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。材質ステンレス質量(kg)7.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×44~54×9
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース無片手すり
矢崎化工¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス質量(kg)20.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×44+18×80~85
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付両手すり
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース・スライドベース)ステンレス質量(kg)33.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×(44~54)+18×80~85
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース無両手すり
矢崎化工¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス質量(kg)26.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×44+18×80~85
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付片手すり
矢崎化工¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース・スライドベース)ステンレス質量(kg)28.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×(44~54)+18×80~85
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
チェックペン 緑 (1本入)
ゼブラ(1件のレビュー)¥129税込¥1421本翌々日出荷種別チェックペンタイプツイン線幅(mm)細0.8~1.1、太4.0インク色緑インク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
...