カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(104)
- ダイヤフラムバルブ(8)
- ボールバルブ(9)
- パイプ(2)
- 継手(84)
- 医療(2)
- 交換部品 吸入器(1)
- 電気材料(92)
- パソコン/周辺機器(83)
- 制御機器(66)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測定用品(10)
- オフィス家具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 家電(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(5)
- 建築金物(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- テープ(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4
ブランド
- モノタロウ(1)
- セキスイ(83)
- アサヒAV(19)
- 東京エム・アイ商会(1)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- RS PRO(146)
- StarTech.com(13)
- アズワン(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- エスコ(10)
- ジョインテックス(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 多摩電子(10)
- 岩田製作所(6)
- 日本製線(7)
- 未来工業(9)
- 東洋技研(7)
- 第一計器(5)
- 通信興業(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・アサヒAV・東京エム・アイ商会・bitstrong(ビットストロング)・MUELLER ELECTRIC・RS PRO・StarTech.com・アズワン・アーテック[学校教材・教育玩具]・エスコ・ジョインテックス・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・多摩電子・岩田製作所・日本製線・未来工業・東洋技研・第一計器・通信興業・ブランドをもっと見る

AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷塩ビ配管用 耐熱継手材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
AV V2ALVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
セキスイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
AV V7BLVCESJ C-PVC 耐熱 コンパクトボール弁27型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ13A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V21LVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ65A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCENJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ネジ形・EPDM】
アサヒAV¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ねじ込み式ボールバルブサイズ20A材質(本体)C-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDMバルブ種類ボールバルブ
AV V21LVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCEF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・EPDM】
アサヒAV¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷耐熱塩ビ製フランジ式ボールバルブサイズ25A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A
セキスイ¥90,980税込¥100,0781個22日以内出荷トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
グローブボックス ASシリーズ
アズワン¥303,000税込¥333,3001セット当日出荷庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
サーミスタ Eliwell NTC
Eliwell¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷仕様サーミスタタイプ:NTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷トラスコ品番850-6052形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)40ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
インターコムチークデッキ加工材
インターコムマリン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。材質PVC寸法(幅W×厚さ)(mm)50×5
インターコムチークデッキメイン材
インターコムマリン¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。材質PVC
簡易万能ガレージ PVC生地
サンカ¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。用途※設置環境などにより耐久目安は異なります。扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。通気性:テントと地面の間にすき間があるので通気性がよく、テント内の温度上昇を防ぎます。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守り、中身が見えない事で盗難防止にも材質テント:塩化ビニル樹脂材質(フレーム)スチール
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥24,980税込¥27,4781本(200m)4日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
簡易万能ガレージ 小 PVC
サンカ¥43,980税込¥48,3781台11日以内出荷自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。寸法(mm)990×1880×1570質量(g)15700
トリムシール3100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)
簡易万能ガレージ 大 PVC
サンカ¥55,980税込¥61,5781台11日以内出荷自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。寸法(mm)1150×2210×1700質量(g)19800
トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)
トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥24,980~税込¥27,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質PVC
岩田製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら