カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(327)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 制御機器(168)
  • メカニカル部品(155)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • オフィス家具(81)
  • 物流用品(35)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 建築金物(10)
  • 家電(10)
  • 保管用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1800」の検索結果

1,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800 RICOH(リコー)

    純正イマジオ MPトナーキット リコー C1800

    RICOH(リコー)(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    適合imagio MP C1800種別純正品タイプトナーカートリッジC1800適合機種メーカーRICOH
  • ワンタッチキャップ レギュラー C1800シリーズ ワコウ

    ワンタッチキャップ レギュラー C1800シリーズ

    ワコウ
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    面ファスナーで簡単着脱。
    用途食品工業・厨房作業・給食全般・その他クリーム混率(%)【超撥水素材】綿35/ポリエステル65アズワン品番64-6226-89素材内側:メッシュ
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 1.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 空缶 天切 BeHAUS

    空缶 天切

    BeHAUS(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラシア レジャーチェア CAPTAIN STAG

    グラシア レジャーチェア

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    広げるだけの簡単組立。フィッシング、アウトドアレジャー、行楽等に最適。
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステルブラック
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON(6件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
    テープ幅(mm)13目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルナバワン ニューホープ

    カルナバワン

    ニューホープ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(800mL)
    当日出荷
    ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド! 優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
    危険物の類別非危険物
  • 中量棚C型用オプション支柱 サカエ

    中量棚C型用オプション支柱

    サカエ
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    グリーン材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ショッピングカート収納庫 基本体 大和産業

    ショッピングカート収納庫 基本体

    大和産業
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • 関孫六 ツメキリtype101 関孫六

    関孫六 ツメキリtype101

    関孫六
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    刀匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
  • ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業

    ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G

    ダイニチ工業(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
    用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
  • マグタロウ 共栄プラスチック

    マグタロウ

    共栄プラスチック
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    おしゃれなミニサイズのマグネット付クリップです。強力磁石付きでおしゃれなミニサイズのマグネット付クリップです。オフィスやご家庭でお使いください。
    ブルー材質(本体)ABS樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)約27×19×20特性強力
  • エナパック 超高圧プラスチックホース エナパック

    エナパック 超高圧プラスチックホース

    エナパック
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
    トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
  • ワンタッチキャップ ワコウ

    ワンタッチキャップ

    ワコウ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    材質制菌素材(綿35%+ポリエステル65%)サイズフリー質量(g)25
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    5,890税込6,479
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • 超高圧プラスチックホース エナパック

    超高圧プラスチックホース

    エナパック
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス

    KLC 方向調整エルボ

    イハラサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • ステンレス保管庫(片面引違い戸) 東製作所

    ステンレス保管庫(片面引違い戸)

    東製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。
    材質SUS430高さ(mm)800荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100高さ(mm)外寸/内寸800/610使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スチールラック キタジマ

    スチールラック

    キタジマ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいラックです。
    用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)280均等耐荷重(kg/台)280均等耐荷重(kg/段)70
  • 充電器 京セラインダストリアルツールズ

    充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    充電器です。
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    93,980税込103,378
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • 精密圧縮コイルバネ SHK

    精密圧縮コイルバネ

    SHK(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1袋(5個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • 鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所

    鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)

    東製作所(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カバーオールフード付(白・クリーンパック) ブラストン

    カバーオールフード付(白・クリーンパック)

    ブラストン
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷
    布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。 裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フード一体型、フロントファスナートラスコ品番572-3031材質/仕上ポリエステルホワイトサイズ4L質量(g)420タイプ男女共用股下(cm)81ウエスト(cm)99~121ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当適応胸囲(cm)130生地性能超導電性
  • サイドクランプ ニューストロング販売

    サイドクランプ

    ニューストロング販売
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
    用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
  • ショッピングカート収納庫 連結体 大和産業

    ショッピングカート収納庫 連結体

    大和産業
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    材質ステンレス
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーカッター (G2) アサヒ工具

    コーナーカッター (G2)

    アサヒ工具
    86,980税込95,678
    1本
    4日以内出荷
  • カルナバ1 ニューホープ

    カルナバ1

    ニューホープ
    15,980税込17,578
    1個(4L)
    5日以内出荷
    植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
    内容量(L)4危険物の類別非危険物特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
  • アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    シルバーサービス分類組立・設置・取付
  • 扉用封印金具 TAKIGEN(タキゲン)

    扉用封印金具

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    11,019税込12,121
    1個
    4日以内出荷
    大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24663
...