曜日別特売

エナパック 超高圧プラスチックホース

エナパック 超高圧プラスチックホース - エナパックエナパック 超高圧プラスチックホース - エナパックエナパック 超高圧プラスチックホース - エナパックエナパック 超高圧プラスチックホース - エナパック

・超高圧プラスチックホースは小さな曲げ半径にも適用できる内径6mmのホースと比較的流量が多い電動油用ポンプ(2.2kW以上)に適用できる内径8mmのホースがあります。
・ホース金口の両端の形状は両端オスネジや片側カプラなど多様なアプリケーションに対応できるラインアップを用意しました。
・70MPaの圧力で加圧した際のホースの膨張量は内径6mmホースで約5cm┣sup┫3┣/sup┫/mとなり、内径8mmホースで約8cm┣sup┫3┣/sup┫/mになります。

用途
最高使用圧力(MPa) 70 使用温度範囲(℃) -50~+80
質量(kg)
1.18
タイプ
片側カプラ
長さ(m)
1.8
最小曲げ半径(mm)
60
常用圧力(MPa)
一定圧時常用圧力:100
油量(mL)
ホース内:51
ホース口金
1:3/8-18NPT 2:CH-604
外径(mm)
Φ13.4
内径(mm)
Φ6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433656HMC-1800-6
¥24,900
¥22,576
¥24,834(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする