カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-121」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)

    セメダイン(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(15g)
    当日出荷
    透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。
    用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    DBPロープ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
    用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業

    オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

    オイレス工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • (CA12)ギヤー、セカンダリー 3RD. MAZDA(マツダ)

    (CA12)ギヤー、セカンダリー 3RD.

    MAZDA(マツダ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • 35L ダストボックス(蓋付) エスコ

    35L ダストボックス(蓋付)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
    エスコ品番EA995CA-121セット内容本体・ふた質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×420×578(蓋セット時)
  • つまみ(木製) エスコ

    つまみ(木製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
  • リフター バルブ MAZDA(マツダ)

    リフター バルブ

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ

    50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック

    円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

    サンドビック
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り ジャストコーポレーション

    【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り

    ジャストコーポレーション
    16,980税込18,678
    1箱(1箱×100本)
    3日以内出荷
    書き味も肌触りも滑らかなタッチペン機能付きボールペン。低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。 金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。 様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。 表面が心地よい温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感。 ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。 スムースタッチは替芯があり長く使えるため、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることが多い商品です。
    材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色なめらか黒インク油性直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • (42075)ホース,エア ベント スバル

    (42075)ホース,エア ベント

    スバル
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
  • デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備 小型装置・省スペース盤 PLCと連携した制御システム ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備 複雑な温度プロファイルを要求される工程
  • (81400)ハーネス,バルクヘッド スバル

    (81400)ハーネス,バルクヘッド

    スバル
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
  • ロブストボックス 摂津金属工業

    ロブストボックス

    摂津金属工業
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • 【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り ジャストコーポレーション

    【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 100本入り

    ジャストコーポレーション
    24,980税込27,478
    1箱(1箱×100本)
    10日以内出荷
    書き味も肌触りも滑らかなタッチペン機能付きボールペン。低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。 金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。 様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。 表面が心地よい温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感。 ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。 スムースタッチは替芯があり長く使えるため、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることが多い商品です。
    材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式文字色彫刻インク色なめらか黒書体【選択(彫刻)】ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【文字数】ひらがな・カタカナ・英語/20文字以内、漢字/15文字以内インク油性入数100本入り直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦4×横50サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • ABB 安全ブレーカ 2極 ABB

    ABB 安全ブレーカ 2極

    ABB
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
  • デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    26日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    質量(g)130
  • デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    159,800税込175,780
    1個
    27日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)
    電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    97,980税込107,778
    1個
    28日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    929税込1,022
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 121V。最小ブレークダウン電圧 = 92.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 75V。ピン数 = 2。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応